Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TJ-4121TN Etikettendrucker Thermische Leitung 300 x 300 DPI Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TJ-4121TN Etikettendrucker Thermische Leitung 300 x 300 DPI Kabelgebunden Ethernet/LAN
Brother TJ-4121TN Etikettendrucker Thermische Leitung 300 x 300 DPI Kabelgebunden Ethernet/LAN
Brother TJ-4121TN Etikettendrucker Thermische Leitung 300 x 300 DPI Kabelgebunden Ethernet/LAN
Brother TJ-4121TN Etikettendrucker Thermische Leitung 300 x 300 DPI Kabelgebunden Ethernet/LAN
Brother TJ-4121TN Etikettendrucker Thermische Leitung 300 x 300 DPI Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     C1114-TJ-4121TN
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TJ-4121TN
EAN/GTIN:
     4977766804769
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Mit dem Brother TJ-4121TN Industriedrucker lassen sich Etiketten selbst in den schwierigsten Produktionsumgebungen problemlos drucken.
Der hochvolumige Etikettendrucker liefert effiziente Beschriftungslösungen mit einer Leistung, auf die Sie sich verlassen können. Dank der Kompatibilität mit der ZPL2-Emulation, der hohen Farbbandkapazität und den zahlreichen Schnittstellenoptionen ist dieser Industriedrucker für Sie gebaut und auf Widerstandfähigkeit ausgelegt.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Speicherkapazität:
128 MB
Flash-Speicher:
128 MB
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
3.5 "
Farbdisplay:
Ja
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
AC-Adapter Ausgangssstrom:
2 A
Breite:
248 mm
Tiefe:
274 mm
Höhe:
436 mm
Gewicht:
9400 g
Maximale Etikettenbreite:
120 mm
Maximale Etikettenlänge:
11.43 m
Maximaler Rollendurchmesser:
203.2 mm
Medienstärke:
0.06 - 0.28 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
RS-232 port:
1
Optionale Konnektivität:
Wireless LAN
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Drucktechnologie:
Thermische Leitung
Maximale Auflösung:
300 x 300 DPI
Maximum Druckweite:
105.7 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 962,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,98*
€ 1.230,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,74*
€ 1.230,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.017,87*
€ 1.211,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,94*
€ 1.187,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,88*
€ 1.145,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.