Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TN-130BK Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TN-130BK Tonerkartusche Original Schwarz
Brother TN-130BK Tonerkartusche Original Schwarz
Brother TN-130BK Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1114-TN-130BK
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN-130BK
EAN/GTIN:
     5711045849275
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Erhältlich in weiteren Farben:

Brother TN-130C – Cyan
Brother TN-130Y – Gelb
Brother TN-130M – Magenta

Mit der TN-130BK Tonerkartusche in Schwarz müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die TN-130BK Original Ersatzkartusche wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der TN-130BK basiert auf der perfekten Abstimmung mit dem Laserdrucker, die ein sauberes und hochwertiges Druckbild gewährleistet..
Weitere Besonderheit von Brother Lasergeräten ist, dass die Original Brother Tonerkartuschen nicht fest mit der jeweiligen Trommel verbaut sind. Grund hierfür ist, dass die Verschleißteile der Trommel eine höhere Lebensdauer besitzen als das Pulver in den Tonerkartuschen. Durch das getrennte Toner-/Trommel-System kann die Trommel somit auch nach Leergang der Kartuschen weiterverwendet werden und Sie müssen immer nur die Komponente ersetzen, die tatsächlich leer bzw. verschlissen ist. So können Sie Druckkosten einsparen und die Umwelt schützen..
Mit der Entscheidung für eine Original TN-130BK Tonerkartusche stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist.
Leere Original Brother Tonerkartuschen recyclen wir für Sie kostenlos.
Weitere Informationen:
Leergewicht:
595 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
365 x 195 x 150 mm
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
HL-4040CN, HL-4050CDN, HL-4070CDW, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9460CDN, MFC-9840CDW
Schwarztoner Seitenleistung:
2500 Seiten
Kartuschenrücknahme:
Ja
Gewicht:
640 g
Abmessungen (BxTxH):
313 x 110 x 58 mm
Paketgewicht:
1166 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
TN135B-HY-FRC
ab € 18,53*
Zubehör
Freecolor
TN135Y-HY-FRC
ab € 20,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.