Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TN-2000 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother TN-2000 Tonerkartusche Original Schwarz
Brother TN-2000 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     339-LT1210
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN-2000
EAN/GTIN:
     5711045041471
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit der TN-2000 Tonerkartusche in Schwarz müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die TN-2000 Original Ersatzkartusche wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der TN-2000 basiert auf der perfekten Abstimmung mit dem Laserdrucker, die ein sauberes und hochwertiges Druckbild gewährleistet.
Weitere Besonderheit von Brother Lasergeräten ist, dass die Original Brother Tonerkartuschen nicht fest mit der jeweiligen Trommel verbaut sind. Grund hierfür ist, dass die Verschleißteile der Trommel eine höhere Lebensdauer besitzen als das Pulver in den Tonerkartuschen. Durch das getrennte Toner-/Trommel-System kann die Trommel somit auch nach Leergang der Kartuschen weiterverwendet werden und Sie müssen immer nur die Komponente ersetzen, die tatsächlich leer bzw. verschlissen ist. So können Sie Druckkosten einsparen und die Umwelt schützen.
Mit der Entscheidung für eine Original TN-2000 Tonerkartusche stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist.
Leere Original Brother Tonerkartuschen recyclen wir für Sie kostenlos.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
DCP-7010, DCP-7010L, FAX-2820, HL-2030, FAX-2920, DCP-7025, HL-2040, HL-2070N, MFC-7225N, MFC-7420, MFC-7820N
Schwarztoner Seitenleistung:
2500 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -7010; DCP -7010 L; DCP -7020; DCP -7025; Fax 2820; Fax 2820 ML; Fax 2820 P; Fax 2820 Series; Fax 2825; Fax 2825 ML; Fax 2920; Fax 2920 ML; Fax 2920 P; Fax 2920 Series; HL -2020; HL -2030; HL -2030 R; HL -2032; HL -2032 DN; HL -2040; HL -2040 N; HL -2040 R; HL -2040 Series; HL -2050; HL -2070 N; HL -2070 NR; MFC -7220; MFC -7220 N; MFC -7225 N; MFC -7240; MFC -7290; MFC -7420; MFC -7420 N; MFC -7820; MFC -7820 N
Lenovo:
LJ 2000; LJ 2000 Series; LJ 2050 N; M 3020; M 3120; M 3220; M 7020; M 7030; M 7120; M 7130
Angebote (42)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
114
pro Stück
€ 4,15*
ab € 54,72*
€ 67,06*
2 Tage
2
pro Stück
€ 4,79*
ab € 55,38*
€ 67,20*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 54,78*
€ 67,27*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 57,03*
€ 69,35*
1 Tag
9
pro Stück
€ 2,90*
ab € 57,91*
€ 70,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
626295
ab € 20,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.