Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TN-2005 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Brother TN-2005 Tonerkartusche Original Schwarz
Brother TN-2005 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     339-LT1819
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN-2005
EAN/GTIN:
     5711045412622
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit der TN-2005 Tonerkartusche in Schwarz müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die TN-2005 Original Ersatzkartusche wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der TN-2005 basiert auf der perfekten Abstimmung mit dem Laserdrucker, die ein sauberes und hochwertiges Druckbild gewährleistet.

Weitere Besonderheit von Brother Lasergeräten ist, dass die Original Brother Tonerkartuschen nicht fest mit der jeweiligen Trommel verbaut sind. Grund hierfür ist, dass die Verschleißteile der Trommel eine höhere Lebensdauer besitzen als das Pulver in den Tonerkartuschen. Durch das getrennte Toner-/Trommel-System kann die Trommel somit auch nach Leergang der Kartuschen weiterverwendet werden und Sie müssen immer nur die Komponente ersetzen, die tatsächlich leer bzw. verschlissen ist. So können Sie Druckkosten einsparen und die Umwelt schützen.

Mit der Entscheidung für eine Original TN-2005 Tonerkartusche stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist.
Leere Original Brother Tonerkartuschen recyclen wir für Sie kostenlos.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
357 x 167 x 122 mm
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
HL-2035
Schwarztoner Seitenleistung:
1500 Seiten
Kartuschenrücknahme:
Ja
Gewicht:
445 g
Abmessungen (BxTxH):
292 x 113 x 43 mm
Paketgewicht:
800 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Brother:
HL -2035; HL -2035 R; HL -2037
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
55
pro Packung
€ 4,15*
ab € 39,48*
€ 47,77*
1 Tag
2
pro Packung
€ 2,90*
ab € 39,91*
€ 47,93*
1 Tag
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 39,74*
€ 47,94*
1 Tag
29
pro Packung
€ 4,79*
ab € 40,11*
€ 48,39*
3 Tage
50
pro Packung
€ 4,50*
ab € 40,15*
€ 48,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,77*
€ 56,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,86*
€ 55,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,57*
€ 54,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,61*
€ 49,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,86*
€ 48,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,48*
€ 46,98
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 39,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.