Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TN-230Y Tonerkartusche Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TN-230Y Tonerkartusche Original Gelb
Brother TN-230Y Tonerkartusche Original Gelb
Brother TN-230Y Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     C1114-TN-230Y
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN-230Y
EAN/GTIN:
     4977766666961
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Erhältlich in weiteren Farben:

Brother TN-230C – Cyan
Brother TN-230M – Magenta
Brother TN-230BK – Schwarz

Mit der TN-230Y Tonerkartusche in Gelb erwecken Sie Dokumente zum Leben und müssen in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die TN-230Y Original Ersatzkartusche wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der TN-230Y basiert auf der perfekten Abstimmung mit dem Laserdrucker, die ein sauberes und hochwertiges Druckbild gewährleistet.
Weitere Besonderheit von Brother Lasergeräten ist, dass die Original Brother Tonerkartuschen nicht fest mit der jeweiligen Trommel verbaut sind. Grund hierfür ist, dass die Verschleißteile der Trommel eine höhere Lebensdauer besitzen als das Pulver in den Tonerkartuschen. Durch das getrennte Toner-/Trommel-System kann die Trommel somit auch nach Leergang der Kartuschen weiterverwendet werden und Sie müssen immer nur die Komponente ersetzen, die tatsächlich leer bzw. verschlissen ist. So können Sie Druckkosten einsparen und die Umwelt schützen.
Mit der Entscheidung für eine Original TN-230Y Tonerkartusche stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist.
Leere Original Brother Tonerkartuschen recyclen wir für Sie kostenlos.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
HL-3040CN / HL-3070CW / DCP-9010CN / MFC-9120CN / MFC-9320CW
Farbtoner-Seitenleistung:
1400 Seiten
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -9010 CN; HL -3000 Series; HL -3040 CN; HL -3045 CN; HL -3070 CN; HL -3070 CW; HL -3075 CW; MFC -9120 CN; MFC -9125 CN; MFC -9320 CW; MFC -9325 CW
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
4211873
ab € 15,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.