Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TN-241C Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TN-241C Tonerkartusche Original Cyan
Brother TN-241C Tonerkartusche Original Cyan
Brother TN-241C Tonerkartusche Original Cyan
Brother TN-241C Tonerkartusche Original Cyan
Brother TN-241C Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     C1114-TN-241C
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN-241C
EAN/GTIN:
     4977766718400
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die Original Brother TN-241C Tonerkartusche in Cyan und die Brother Drucker wurden aufeinander so abgestimmt, dass beste Ergebnisse in brillanten Farben erzielt werden. Die Kartusche ist leicht zu installieren. Profitieren Sie von langlebigen und hochwertigen Ausdrucken.
Brother berücksichtigt die Auswirkungen auf die Umwelt in jeder Phase des Lebenszyklus Ihrer Tonerkartusche und reduziert den Abfall bei der Entsorgung. Unsere gesamte Hardware und alle unsere Tonerkartuschen sind so gebaut, dass sie die Umwelt so wenig wie möglich belasten.

Original Tonerkartusche von Brother TN-241C – lohnt sich auf jeden Fall
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
LED-Druck
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Kompatibilität:
HL-3140CW HL-3150CDW HL-3170CDW DCP-9020CDW MFC-9140CDN MFC9330CDW MFC9340CDW
Farbtoner-Seitenleistung:
1400 Seiten
Kartuschenrücknahme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Verpackungsbreite:
388 mm
Verpackungstiefe:
105 mm
Verpackungshöhe:
150 mm
Paketgewicht:
780 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -9015 CDW; DCP -9020 CDW; HL -3140 CW; HL -3150 CDN; HL -3150 CDW; HL -3170 CDW; MFC -9130 CW; MFC -9140 CDN; MFC -9330 CDW; MFC -9335 CDW; MFC -9340 CDW
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.