Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TN-243BK Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Brother TN-243BK Tonerkartusche Original Schwarz
Brother TN-243BK Tonerkartusche Original Schwarz
Brother TN-243BK Tonerkartusche Original Schwarz
Brother TN-243BK Tonerkartusche Original Schwarz
Brother TN-243BK Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     339-LT2797
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN-243BK
EAN/GTIN:
     4977766787451
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die Original Brother TN-243BK Tonerkartusche in Schwarz und die Brother Drucker wurden aufeinander so abgestimmt, dass beste Ergebnisse erzielt werden. Die Kartusche ist leicht zu installieren. Profitieren Sie von langlebigen und hochwertigen Ausdrucken.
Brother berücksichtigt die Auswirkungen auf die Umwelt in jeder Phase des Lebenszyklus Ihrer Tonerkartusche und reduziert den Abfall bei der Entsorgung. Unsere gesamte Hardware und alle unsere Tonerkartuschen sind so gebaut, dass sie die Umwelt so wenig wie möglich belasten.

Original Tonerkartusche von Brother TN-243BK – lohnt sich auf jeden Fall
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Brother
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
DCP-L3510CDW DCP-L3550CDW HL-L3210CW HL-L3230CDW HL-L3270CDW MFC-L3710CW MFC-L3730CDN MFC-L3750CDW MFC-L3770CDW
Schwarztoner Seitenleistung:
1000 Seiten
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Ursprungsland:
Vietnam
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC):
4977766787451
Verpackungsbreite:
155 mm
Verpackungstiefe:
105 mm
Verpackungshöhe:
385 mm
Paketgewicht:
449 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-L 3510 CDW; DCP-L 3517 CDW; DCP-L 3550 CDW; HL-L 3210 CW; HL-L 3230 CDN; HL-L 3230 CDW; HL-L 3270 CDW; HL-L 3280 CDW; MFC-L 3710 CW; MFC-L 3730 CDN; MFC-L 3750 CDW; MFC-L 3770 CDW
Angebote (41)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
825
pro Packung
€ 4,15*
ab € 37,32*
€ 46,29*
2 Tage
763
pro Stück
€ 4,50*
ab € 37,54*
€ 46,34*
1 Tag
21
pro Stück
€ 2,90*
ab € 37,59*
€ 46,51*
1 Tag
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 37,68*
€ 46,51*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 38,10*
€ 46,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,29*
€ 55,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,71*
€ 53,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,08*
€ 52,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,47*
€ 46,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,91*
€ 46,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,32*
€ 44,41
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 37,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.