Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TN-3030 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TN-3030 Tonerkartusche Original Schwarz
Brother TN-3030 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1114-TN-3030
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN-3030
EAN/GTIN:
     4977766628648
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Erhältlich in weiteren Variationen:

TN-3060 – Schwarz

Mit der TN-3030 Tonerkartusche in Schwarz müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die TN-3030 Original Ersatzkartusche wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der TN-3030 basiert auf der perfekten Abstimmung mit dem Laserdrucker, die ein sauberes und hochwertiges Druckbild gewährleistet.
Weitere Besonderheit von Brother Lasergeräten ist, dass die Original Brother Tonerkartuschen nicht fest mit der jeweiligen Trommel verbaut sind. Grund hierfür ist, dass die Verschleißteile der Trommel eine höhere Lebensdauer besitzen als das Pulver in den Tonerkartuschen. Durch das getrennte Toner-/Trommel-System kann die Trommel somit auch nach Leergang der Kartuschen weiterverwendet werden und Sie müssen immer nur die Komponente ersetzen, die tatsächlich leer bzw. verschlissen ist. So können Sie Druckkosten einsparen und die Umwelt schützen.
Mit der Entscheidung für eine Original TN-3030 Tonerkartusche stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist.
Leere Original Brother Tonerkartuschen recyclen wir für Sie kostenlos.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote:
ISO/IEC19752
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
DCP8040, DCP8045D, DCP8045DN, HL5140, HL5150D, HL5170DN, MFC8220, MFC8440, MFC8840D, MFC8840DN
Schwarztoner Seitenleistung:
3500 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -8040; DCP -8040 LT; DCP -8045 D; DCP -8045 DN; HL -5100 Series; HL -5130; HL -5140; HL -5140 LT; HL -5150 D; HL -5150 DLT; HL -5170 DLT; HL -5170 DN; HL -5170 DNLT; HL -5170 Series; MFC -8200 Series; MFC -8220; MFC -8240; MFC -8240 LT; MFC -8440; MFC -8440 D; MFC -8440 DN; MFC -8440 LT; MFC -8440 N; MFC -8440 Series; MFC -8640 D; MFC -8840; MFC -8840 D; MFC -8840 DN; MFC -8840 LT; MFC -8840 Series
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.