| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1114-TN-320Y Herst.-Nr.: TN-320Y EAN/GTIN: 5712505002391 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erhältlich in weiteren Farben:
Brother TN-320C – Cyan Brother TN-320M – Magenta Brother TN-320BK – Schwarz
Mit der TN-320Y Tonerkartusche in Gelb erwecken Sie Dokumente zum Leben und müssen in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die TN-320Y Original Ersatzkartusche wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der TN-320Y basiert auf der perfekten Abstimmung mit dem Laserdrucker, die ein sauberes und hochwertiges Druckbild gewährleistet. Weitere Besonderheit von Brother Lasergeräten ist, dass die Original Brother Tonerkartuschen nicht fest mit der jeweiligen Trommel verbaut sind. Grund hierfür ist, dass die Verschleißteile der Trommel eine höhere Lebensdauer besitzen als das Pulver in den Tonerkartuschen. Durch das getrennte Toner-/Trommel-System kann die Trommel somit auch nach Leergang der Kartuschen weiterverwendet werden und Sie müssen immer nur die Komponente ersetzen, die tatsächlich leer bzw. verschlissen ist. So können Sie Druckkosten einsparen und die Umwelt schützen. Mit der Entscheidung für eine Original TN-320Y Tonerkartusche stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist. Leere Original Brother Tonerkartuschen recyclen wir für Sie kostenlos. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Ja | Drucktechnologie: | Laserdrucken | Typ: | Original | Druckfarben: | Gelb | Markenkompatibilität: | Brother | Kompatibilität: | HL4140CN, HL4150CDN, HL4570CDW, HL4570CDWT, DCP9055CDN, DCP9270, MFC9460CDN, MFC9465CDN, MFC9970CDW | Farbtoner-Seitenleistung: | 1500 Seiten | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner brother gelb, brother toner, brother toner gelb, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |