| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1114-TN-328Y Herst.-Nr.: TN-328Y EAN/GTIN: 4977766679459 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erhältlich in weiteren Farben:
Brother TN-328C – Cyan Brother TN-328M – Magenta Brother TN-328BK – Schwarz
Mit der TN-328Y Tonerkartusche in Gelb erwecken Sie Dokumente zum Leben und müssen in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die TN-328Y Original Ersatzkartusche wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der TN-328Y basiert auf der perfekten Abstimmung mit dem Laserdrucker, die ein sauberes und hochwertiges Druckbild gewährleistet. Weitere Besonderheit von Brother Lasergeräten ist, dass die Original Brother Tonerkartuschen nicht fest mit der jeweiligen Trommel verbaut sind. Grund hierfür ist, dass die Verschleißteile der Trommel eine höhere Lebensdauer besitzen als das Pulver in den Tonerkartuschen. Durch das getrennte Toner-/Trommel-System kann die Trommel somit auch nach Leergang der Kartuschen weiterverwendet werden und Sie müssen immer nur die Komponente ersetzen, die tatsächlich leer bzw. verschlissen ist. So können Sie Druckkosten einsparen und die Umwelt schützen. Mit der Entscheidung für eine Original TN-328Y Tonerkartusche stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist. Leere Original Brother Tonerkartuschen recyclen wir für Sie kostenlos. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Ja | Drucktechnologie: | Laserdrucken | Typ: | Original | Druckfarben: | Gelb | Kompatibilität: | HL-4570CDW, HL-4570CDWT | Farbtoner-Seitenleistung: | 6000 Seiten | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Brother: | DCP -9270 CDN; HL -4500 Series; HL -4570 CDW; HL -4570 CDWT; MFC -9970 CDW |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner brother gelb, brother toner, toner für brother yellow, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |