Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TN-3380 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TN-3380 Tonerkartusche Original Schwarz
Brother TN-3380 Tonerkartusche Original Schwarz
Brother TN-3380 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1114-TN-3380
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN-3380
EAN/GTIN:
     4977766708906
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Erhältlich in weiteren Variationen:

TN-3330 – Schwarz

Mit der TN-3380 Tonerkartusche in Schwarz müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die TN-3380 Original Ersatzkartusche wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der TN-3380 basiert auf der perfekten Abstimmung mit dem Laserdrucker, die ein sauberes und hochwertiges Druckbild gewährleistet.
Weitere Besonderheit von Brother Lasergeräten ist, dass die Original Brother Tonerkartuschen nicht fest mit der jeweiligen Trommel verbaut sind. Grund hierfür ist, dass die Verschleißteile der Trommel eine höhere Lebensdauer besitzen als das Pulver in den Tonerkartuschen. Durch das getrennte Toner-/Trommel-System kann die Trommel somit auch nach Leergang der Kartuschen weiterverwendet werden und Sie müssen immer nur die Komponente ersetzen, die tatsächlich leer bzw. verschlissen ist. So können Sie Druckkosten einsparen und die Umwelt schützen.
Mit der Entscheidung für eine Original TN-3380 Tonerkartusche stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist.
Leere Original Brother Tonerkartuschen recyclen wir für Sie kostenlos.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
362 x 201 x 149 mm
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
DCP-8110, 8150, 8155, 8250, HL-5440, 5450, 5470, 6180, MFC-8510, 8520, 8710, 8950
Schwarztoner Seitenleistung:
8000 Seiten
Kartuschenrücknahme:
Ja
Gewicht:
717 g
Abmessungen (BxTxH):
290 x 132 x 81 mm
Paketgewicht:
1238 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -8100 Series; DCP -8110 DN; DCP -8155 DN; DCP -8250 DN; HL -5400 Series; HL -5440 D; HL -5450; HL -5450 D; HL -5450 DN; HL -5450 DNT; HL -5450 Series; HL -5470 DW; HL -5470 DWT; HL -5480 DW; HL -6100 Series; HL -6180 DW; HL -6180 DWT; MFC -8510 DN; MFC -8515 DN; MFC -8520 DN; MFC -8710 DW; MFC -8810 DW; MFC -8900 Series; MFC -8910 DW; MFC -8950 DW; MFC -8950 DWT
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.