Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6963-tn-821xlbk Herst.-Nr.: TN-821XLBK EAN/GTIN: 4977766810982 |
| |
|
| | |
| Erhältlich in weiteren Farben:
TN-821XLC – Cyan TN-821XLY – Gelb TN-821XLM – Magenta
Mit der TN-821XLBK Tonerkartusche in Schwarz müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die TN-821XLBK Original Ersatzkartusche wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der TN-821XLBK basiert auf der perfekten Abstimmung mit dem Laserdrucker, die ein sauberes und hochwertiges Druckbild gewährleistet. Weitere Besonderheit von Brother Lasergeräten ist, dass die Original Brother Tonerkartuschen nicht fest mit der jeweiligen Trommel verbaut sind. Grund hierfür ist, dass die Verschleißteile der Trommel eine höhere Lebensdauer besitzen als das Pulver in den Tonerkartuschen. Durch das getrennte Toner-/Trommel-System kann die Trommel somit auch nach Leergang der Kartuschen weiterverwendet werden und Sie müssen immer nur die Komponente ersetzen, die tatsächlich leer bzw. verschlissen ist. So können Sie Druckkosten einsparen und die Umwelt schützen. Mit der Entscheidung für eine Original TN-821XLBK Tonerkartusche stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist. Leere Original Brother Tonerkartuschen recyclen wir für Sie kostenlos. Weitere Informationen: | | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Brother | Versorgungstyp: | Einzelpackung | Kompatibilität: | MFC-L9670CDN MFC-L9630CDN | Schwarztoner Seitenleistung: | 12000 Seiten | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen: | 1 | Tintenpatronenkapazität: | Hohe (XL-) Ausbeute | Produktfarbe: | Schwarz | Zertifizierung: | ISO/IEC 19798 |
Kompatible Geräte: | | Brother: | HL-L 9400 Series; HL-L 9430 CDN; HL-L 9470 CDN; HL-L 9470 CDNT; HL-L 9470 CDNTT; HL-L 9470 Series; MFC -EX 670; MFC-L 9600 Series; MFC-L 9630 CDN; MFC-L 9635 CDN; MFC-L 9670 CDN; MFC-L 9670 CDNT; MFC-L 9670 CDNTT; MFC-L 9670 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, brother toner black, brother toner, tonerkassette brother schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6963 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 108,88* | € 123,59* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 109,17* | € 123,82* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 109,09* | € 123,87* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 109,34* | € 124,46* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 110,02* | € 125,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6963 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6963 | | Versand: Lager 6963 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|