| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-TN-821XLC Herst.-Nr.: TN-821XLC EAN/GTIN: 4977766810975 |
| |
|
| | |
| Erhältlich in weiteren Farben:
TN-821XLBK – Schwarz TN-821XLY – Gelb TN-821XLM – Magenta
Mit der TN-821XLC Tonerkartusche in Cyan erwecken Sie Dokumente zum Leben und müssen in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die TN-821XLC Original Ersatzkartusche wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der TN-821XLC basiert auf der perfekten Abstimmung mit dem Laserdrucker, die ein sauberes und hochwertiges Druckbild gewährleistet. Weitere Besonderheit von Brother Lasergeräten ist, dass die Original Brother Tonerkartuschen nicht fest mit der jeweiligen Trommel verbaut sind. Grund hierfür ist, dass die Verschleißteile der Trommel eine höhere Lebensdauer besitzen als das Pulver in den Tonerkartuschen. Durch das getrennte Toner-/Trommel-System kann die Trommel somit auch nach Leergang der Kartuschen weiterverwendet werden und Sie müssen immer nur die Komponente ersetzen, die tatsächlich leer bzw. verschlissen ist. So können Sie Druckkosten einsparen und die Umwelt schützen. Mit der Entscheidung für eine Original TN-821XLC Tonerkartusche stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist. Leere Original Brother Tonerkartuschen recyclen wir für Sie kostenlos. Weitere Informationen: | | Typ: | Original | Druckfarben: | Cyan | Markenkompatibilität: | Brother | Versorgungstyp: | Einzelpackung | Kompatibilität: | MFC-L9670CDN MFC-L9630CDN HL-L9470CDN HL-L9430CDN | Farbtoner-Seitenleistung: | 9000 Seiten | Eingebaute Trommeleinheit: | Ja | Anzahl Farbtonerkartuschen: | 1 | Tintenpatronenkapazität: | Extrahohe (Super-) Ausbeute |
Kompatible Geräte: | | Brother: | HL-L 9400 Series; HL-L 9430 CDN; HL-L 9470 CDN; HL-L 9470 CDNT; HL-L 9470 CDNTT; HL-L 9470 Series; MFC -EX 670; MFC-L 9600 Series; MFC-L 9630 CDN; MFC-L 9635 CDN; MFC-L 9670 CDN; MFC-L 9670 CDNT; MFC-L 9670 CDNTT; MFC-L 9670 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner cartridges brother, brother toner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |