| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1114-TN-900MTWIN Herst.-Nr.: TN-900MTWIN EAN/GTIN: 4977766735155 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erhältlich auch als Einzelkartusche:
Brother TN-900M – Magenta
Mit dem TN-900M Twin Pack müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Beide Original Ersatzkartuschen wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefern zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der Tonerkartuschen basiert auf der perfekten Abstimmung mit dem Laserdrucker, die ein sauberes und hochwertiges Druckbild gewährleistet. Weitere Besonderheit von Brother Lasergeräten ist, dass die Original Brother Tonerkartuschen nicht fest mit der jeweiligen Trommel verbaut sind. Grund hierfür ist, dass die Verschleißteile der Trommel eine höhere Lebensdauer besitzen als das Pulver in den Tonerkartuschen. Durch das getrennte Toner-/Trommel-System kann die Trommel somit auch nach Leergang der Kartuschen weiterverwendet werden und Sie müssen immer nur die Komponente ersetzen, die tatsächlich leer bzw. verschlissen ist. So können Sie Druckkosten einsparen und die Umwelt schützen. Mit der Entscheidung für eine Original Tonerkartusche des TN-900M Twin Packs stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist. Leere Original Brother Tonerkartuschen recyclen wir für Sie kostenlos. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Drucktechnologie: | Laserdrucken | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote: | ISO / IEC19798 | Typ: | Original | Druckfarben: | Magenta | Markenkompatibilität: | Brother | Kompatibilität: | MFC-L9550CDWT, HL-L9200CDWT | Farbtoner-Seitenleistung: | 12000 Seiten | Produktfarbe: | Schwarz | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Brother: | HL-L 9200 CDWT; HL-L 9300 CDWTT; MFC-L 9550 CDW; MFC-L 9550 CDWT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, brother toner magenta, brother toner, toner cartridge für brother magenta, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |