| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-TN3280TWIN Herst.-Nr.: TN3280TWIN EAN/GTIN: 4977766676694 |
| |
|
| | |
| Brother Tonerkartusche TN-3280 TWIN Pack - bestehend aus 2 TN-3280 Die Original Brother TN-3280 Tonerkartusche in Schwarz und die Brother Drucker wurden aufeinander so abgestimmt, dass beste Ergebnisse erzielt werden. Die Kartusche ist leicht zu installieren. Profitieren Sie von langlebigen und hochwertigen Ausdrucken. Hauptmerkmale - Reicht für 8.000 Seiten A4 nach ISO 19752
- Brother Geräte sind nur in Verwendung mit Original Brother Tonerkartuschen für den Blauen Engel zertifiziert
- Brother Geräte sind nur in Verwendung mit Original Brother Tonerkartuschen für PTS (Dokumentenechtheit) zertifiziert
- Günstige Druckkosten dank getrenntem Toner-/Trommel-System
- Perfekt abgestimmt auf Brother Geräte: einfach einsetzen und los drucken
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -8070 D; DCP -8080 DN; DCP -8085 DN; DCP -8800 Series; DCP -8880 DN; DCP -8890 DW; HL -5300 Series; HL -5340; HL -5340 D; HL -5340 DL; HL -5340 DN; HL -5340 DN2LT; HL -5340 DNLT; HL -5340 DW; HL -5340 Series; HL -5350; HL -5350 DN; HL -5350 DN2LT; HL -5350 DNLT; HL -5350 Series; HL -5370; HL -5370 DW; HL -5370 DWT; HL -5370 Series; HL -5370 W; HL -5380; HL -5380 D; HL -5380 DN; HL -5380 DN Praxis; HL -5380 DNLT; HL -5380 DW; HL -5380 DWLT; HL -5380 Series; MFC -8370 DN; MFC -8380 DLT; MFC -8380 DN; MFC -8880 DN; MFC -8885 DN; MFC -8890 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner brother schwarz, brother toner, brother toner black, Tinte, Tintenpatrone, Drucker Zubehör |
| | |
| |