Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TX-221 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TX-221 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss
Brother TX-221 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss
Artikel-Nr.:
     C1114-TX-221
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TX-221
EAN/GTIN:
     5711045967375
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit der Original Brother TX-221 Schriftbandkassette drucken Sie klare, gestochen scharfe und perfekt lesbare Etiketten. Dank der Laminierung durch den patentierten Hinterbanddruck halten die selbstklebenden Etiketten extremen Temperaturen stand und sind zudem UV-beständig, wasserfest und vor Abrieb und Chemikalien geschützt. Dadurch sind sie sowohl für den Innen- und Außenbereich als auch für die Industrie perfekt geeignet.
Das laminierte TX-221 Schriftband mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund ist vielseitig zu Hause, im Büro oder an anderen Arbeitsplätzen einsetzbar und ideal zur Beschriftung von Regalkanten, Ordnern, Kisten, Kabeln und vielem mehr geeignet.
TX-Schriftbandkassetten sind schnell und einfach zu installieren und in verschiedenen Breiten und Farben erhältlich. So können Sie mit Ihrem P-touch Gerät sämtliche Beschriftungsaufträge erfüllen.
Weitere Informationen:
Speicherbandbreite (metrisch):
9 mm
Bandlänge:
15 m
Warentarifnummer (HS):
48219090
Aufkleberfarbe:
Schwarz auf weiss
Bandtyp:
TX
Laminiert:
Ja
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
P-touch PT-7000, PT-8000

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 7000; P-Touch 8000; P-Touch PC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.