Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-115967 Herst.-Nr.: TZ-31M3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TZ-Multipack (Art.-Nr.: TZ31M3) TZ-Multipack, Inhalt: 3 Bänder (TZ-231, TZ-431, TZ631) pro Packung mit unterschiedlicher Bandfarbe, Schriftfarbe schwarz, jeweils 12 mm breit und 8 m lang Weitere Informationen: | | Etikettentyp: | TZ | Medienabmessungen (Einzelblatt): | 12 x 800 mm | Anzahl: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Brother TZ, Brother TZE, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, brother tze 12mm sw auf ws laminiert, beschriftungsband brother, beschriftungsband brother p-touch |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 23,91* | € 31,72* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 23,77* | € 31,72* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 24,72* | € 32,95* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 25,13* | € 33,27* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 25,61* | € 34,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 7,97* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|