Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TZ-325 Etiketten erstellendes Band Weiss auf Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TZ-325 Etiketten erstellendes Band Weiss auf Schwarz
Brother TZ-325 Etiketten erstellendes Band Weiss auf Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1114-TZ-325
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TZ-325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Speicherbandbreite (metrisch):
9 mm
Bandlänge:
8 m
Aufkleberfarbe:
Weiss auf Schwarz
Bandtyp:
TZ
Produktfarbe:
Schwarz
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Oberflächentyp:
Glanz
Laminiert:
Ja
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
PT-1290 PT-1830 PT-2030 PT-2430 PT-2730 PT-2420PC PT-7600 PT-9500PC PT-9700
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 8 Meter (ab € 1,21375* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.