Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Beschriftungsbänder


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Brother Beschriftungsbänder
Brother Beschriftungsbänder
Artikel-Nr.:
     339-TZ741
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TZ-741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Speicherbandbreite (metrisch):
18 mm
Bandlänge:
8 m
Aufkleberfarbe:
Schwarz auf grün
Bandtyp:
TZ
Produktfarbe:
Schwarz
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Oberflächentyp:
Glanz
Laminiert:
Ja
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
PT-210E, PT-1800E, PT-2450, PT-550, PT-9400, PT-2500PC, PT-9200PC
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 10,31*
€ 13,78*
2 Tage
21
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,53*
€ 13,91*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 10,55*
€ 14,01*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,57*
€ 14,01*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 10,80*
€ 14,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,78*
€ 16,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.