Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TZ-N201 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TZ-N201 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss
Brother TZ-N201 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss
Artikel-Nr.:
     C1114-TZ-N201
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TZ-N201
EAN/GTIN:
     4977766634519
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Eigenschaften:
- weiß/schwarz
- nicht laminiert
- 3.5mm Breite und 8 Meter Länge
Weitere Informationen:
Speicherbandbreite (metrisch):
3.5 mm
Bandlänge:
8 m
Aufkleberfarbe:
Schwarz auf weiss
Bandtyp:
TZ
Produktfarbe:
Schwarz
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Oberflächentyp:
Glanz
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
PT-9800, PT-7600, PT-2730

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 1005 BTS; P-Touch 1005 F; P-Touch 1005 FB; P-Touch 1005 Series; P-Touch 1010; P-Touch 1080; P-Touch 1090; P-Touch 1230 PC; P-Touch 1280; P-Touch 1280 CB; P-Touch 1280 DT; P-Touch 1280 Series; P-Touch 1280 VP; P-Touch 1290; P-Touch 1290 DT; P-Touch 1290 Series; P-Touch 1290 VP; P-Touch 1830 VP; P-Touch 2030 VP; P-Touch 2100 VP; P-Touch 2430 PC; P-Touch 2700 VP; P-Touch 2730 VP; P-Touch 7100 VP; P-Touch 9700 PC; P-Touch 9800 PCN; P-Touch Cube; P-Touch Cube plus; P-Touch Cube Pro; P-Touch D 400; P-Touch D 400 AD; P-Touch D 400 Series; P-Touch D 400 VP; P-Touch D 410; P-Touch D 410 Series; P-Touch D 410 VP; P-Touch D 410 Y; P-Touch D 450 VP; P-Touch D 460; P-Touch D 460 btVP; P-Touch D 460 Series; P-Touch D 800 W; P-Touch E 100; P-Touch E 100 Series; P-Touch E 100 VP; P-Touch E 110; P-Touch E 110 Series; P-Touch E 110 VP; P-Touch GL 200; P-Touch H 100; P-Touch H 100 LB; P-Touch H 100 R; P-Touch H 100 Series; P-Touch H 101; P-Touch H 101 C; P-Touch H 101 GB; P-Touch H 101 LB; P-Touch H 101 Series; P-Touch H 101 TB; P-Touch H 102; P-Touch H 103 W; P-Touch H 105; P-Touch H 105 NB; P-Touch H 105 WB; P-Touch H 105 WN; P-Touch H 107 B; P-Touch H 108 GT; P-Touch H 110; P-Touch H 200; P-Touch H 75; P-Touch H 75 S; P-Touch P 300 BT; P-Touch RL 700 S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.