Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TZE-FX641 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf gelb TZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TZE-FX641 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf gelb TZ
Brother TZE-FX641 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf gelb TZ
Brother TZE-FX641 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf gelb TZ
Artikel-Nr.:
     C1114-TZE-FX641
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TZE-FX641
EAN/GTIN:
     5712505100141
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit der Original Brother TZe-FX641 Schriftbandkassette drucken Sie klare, gestochen scharfe und perfekt lesbare Etiketten. Dank der Laminierung durch den patentierten Hinterbanddruck sind die selbstklebenden Etiketten auch unter extremen Bedingungen äußerst lange haltbar. Sie sind UV-beständig, wasserfest und vor Abrieb und Chemikalien geschützt.

Das laminierte TZe-FX641 Flexi-Tape mit schwarzer Schrift auf gelbem Hintergrund wurde speziell für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen entwickelt. Dank des Spezialklebstoffs können die Etiketten spielend leicht an Kabeln, PVC-Rohren oder anderen zylinderförmigen Gegenständen angebracht werden. Für kleinere gewölbte Oberflächen wie Leitungen ist das Original Brother TZe-FX641 Schriftband ebenfalls geeignet. So können die Etiketten entweder mehrmals um das Kabel gewickelt oder als Fähnchenetiketten angebracht werden.

TZe-Schriftbandkassetten sind schnell und einfach zu installieren und in verschiedenen Breiten, Farben und Materialien erhältlich. So können Sie mit Ihrem P-touch Gerät sämtliche Beschriftungsaufträge erfüllen.
Weitere Informationen:
Speicherbandbreite (metrisch):
18 mm
Bandlänge:
8 m
Breite:
24 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
155 mm
Gewicht:
51 g
Verpackungsbreite:
285 mm
Verpackungstiefe:
440 mm
Verpackungshöhe:
280 mm
Paketgewicht:
77 g
Warentarifnummer (HS):
48219090
Band-Größe:
18 mm
Aufkleberfarbe:
Schwarz auf gelb
Bandtyp:
TZ
Produktfarbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.