Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TZE-FX651 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf gelb TZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TZE-FX651 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf gelb TZ
Brother TZE-FX651 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf gelb TZ
Brother TZE-FX651 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf gelb TZ
Artikel-Nr.:
     C1114-TZE-FX651
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TZE-FX651
EAN/GTIN:
     4977766692557
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit der Original Brother TZe-FX651 Schriftbandkassette drucken Sie klare, gestochen scharfe und perfekt lesbare Etiketten. Dank der Laminierung durch den patentierten Hinterbanddruck sind die selbstklebenden Etiketten auch unter extremen Bedingungen äußerst lange haltbar. Sie sind UV-beständig, wasserfest und vor Abrieb und Chemikalien geschützt.

Das laminierte TZe-FX651 Flexi-Tape mit schwarzer Schrift auf gelbem Hintergrund wurde speziell für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen entwickelt. Dank des Spezialklebstoffs können die Etiketten spielend leicht an Kabeln, PVC-Rohren oder anderen zylinderförmigen Gegenständen angebracht werden. Für kleinere gewölbte Oberflächen wie Leitungen ist das Original Brother TZe-FX651 Schriftband ebenfalls geeignet. So können die Etiketten entweder mehrmals um das Kabel gewickelt oder als Fähnchenetiketten angebracht werden.

TZe-Schriftbandkassetten sind schnell und einfach zu installieren und in verschiedenen Breiten, Farben und Materialien erhältlich. So können Sie mit Ihrem P-touch Gerät sämtliche Beschriftungsaufträge erfüllen.
Weitere Informationen:
Speicherbandbreite (metrisch):
24 mm
Bandlänge:
8 m
Breite:
30 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
105 mm
Gewicht:
5 g
Verpackungsbreite:
350 mm
Verpackungstiefe:
435 mm
Verpackungshöhe:
275 mm
Paketgewicht:
8 g
Warentarifnummer (HS):
48219090
Band-Größe:
24 mm
Aufkleberfarbe:
Schwarz auf gelb
Bandtyp:
TZ
Produktfarbe:
Gelb
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Material:
Papier

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 2400; P-Touch 2400 E; P-Touch 2420 PC; P-Touch 2430 PC; P-Touch 2450; P-Touch 2450 CC; P-Touch 2450 DX; P-Touch 2450 Series; P-Touch 2460; P-Touch 2470; P-Touch 2480; P-Touch 2500 PC; P-Touch 2730 VP; P-Touch 350; P-Touch 3600; P-Touch 550; P-Touch 7500 VP; P-Touch 7600 VP; P-Touch 9200 DX; P-Touch 9200 PC; P-Touch 9200 Series; P-Touch 9400; P-Touch 9500 PC; P-Touch 9600; P-Touch 9700 PC; P-Touch 9800 PCN; P-Touch Cube plus; P-Touch Cube Pro; P-Touch D 600 VP; P-Touch D 610 BT; P-Touch D 610 BTVP; P-Touch D 610 Series; P-Touch D 800 W; P-Touch E 500 VP; P-Touch E 550 Series; P-Touch E 550 W SP; P-Touch E 550 W VP; P-Touch E 560 BTVP; P-Touch H 500; P-Touch H 500 Li; P-Touch H 500 Series; P-Touch P 700; P-Touch P 750 Series; P-Touch P 750 TDI; P-Touch P 750 W; P-Touch P 750 W + 4 tapes; P-Touch PT-P 900 NW; P-Touch PT-P 900 Series; P-Touch PT-P 900 W; P-Touch PT-P 900 Wc; P-Touch PT-P 950 NW; P-Touch RL 700 S
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.