| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-TZE-FX661 Herst.-Nr.: TZE-FX661 EAN/GTIN: 4977766683906 |
| |
|
| | |
| Mit der Original Brother TZe-FX661 Schriftbandkassette drucken Sie klare, gestochen scharfe und perfekt lesbare Etiketten. Dank der Laminierung durch den patentierten Hinterbanddruck sind die selbstklebenden Etiketten auch unter extremen Bedingungen äußerst lange haltbar. Sie sind UV-beständig, wasserfest und vor Abrieb und Chemikalien geschützt. Das laminierte TZe-FX661 Flexi-Tape mit schwarzer Schrift auf gelbem Hintergrund wurde speziell für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen entwickelt. Dank des Spezialklebstoffs können die Etiketten spielend leicht an Kabeln, PVC-Rohren oder anderen zylinderförmigen Gegenständen angebracht werden. Für kleinere gewölbte Oberflächen wie Leitungen ist das Original Brother TZe-FX661 Schriftband ebenfalls geeignet. So können die Etiketten entweder mehrmals um das Kabel gewickelt oder als Fähnchenetiketten angebracht werden. TZe-Schriftbandkassetten sind schnell und einfach zu installieren und in verschiedenen Breiten, Farben und Materialien erhältlich. So können Sie mit Ihrem P-touch Gerät sämtliche Beschriftungsaufträge erfüllen. Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 8 m | Warentarifnummer (HS): | 48219090 | Band-Größe: | 36 mm | Bandtyp: | TZ | Produktfarbe: | Schwarz |
Kompatible Geräte: | | Brother: | P-Touch 3600; P-Touch 550; P-Touch 9200 DX; P-Touch 9200 PC; P-Touch 9200 Series; P-Touch 9400; P-Touch 9500 PC; P-Touch 9600; P-Touch 9700 PC; P-Touch 9800 PCN; P-Touch Cube Pro; P-Touch D 800 W; P-Touch PT-P 900 NW; P-Touch PT-P 900 Series; P-Touch PT-P 900 W; P-Touch PT-P 900 Wc; P-Touch PT-P 950 NW; P-Touch RL 700 S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Brother TZ, Brother TZE, Brother TZE-FX, Brother TZE-Flexitape, Brother TZEFX, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, brother tz schwarz auf gelb 36mm, beschriftungsband brother, beschriftungsband brother p-touch |
| | |
| |