| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1114-TZE-M951 Herst.-Nr.: TZE-M951 EAN/GTIN: 4977766684026 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit der Original Brother TZe-M951 Schriftbandkassette drucken Sie klare, gestochen scharfe und perfekt lesbare Etiketten. Dank der Laminierung durch den patentierten Hinterbanddruck sind die selbstklebenden Etiketten auch unter extremen Bedingungen äußerst lange haltbar. Sie sind UV-beständig, wasserfest und vor Abrieb und Chemikalien geschützt und eignen sich dadurch sowohl für den Innen- und Außenbereich als auch für die Industrie. Das laminierte TZe-M951 Schriftband mit schwarzer Schrift auf silber-mattem Hintergrund ist vielseitig zu Hause, im Büro oder an anderen Arbeitsplätzen einsetzbar und optimal zur Beschriftung von Ordnern, Regalen, Kisten und Aktenschränken geeignet. Auch Etiketten mit wichtigen Informationen zu elektrischen Sicherheitsprüfungen sowie Inventaretiketten können im Handumdrehen erstellt werden. Aufgrund der laminierten Oberfläche mit mattem Finish sind die Etiketten zudem reflexionsfrei, damit sie stets gut lesbar ist. TZe-Schriftbandkassetten sind schnell und einfach zu installieren und in verschiedenen Breiten, Farben und Materialien erhältlich. So können Sie mit Ihrem P-touch Gerät sämtliche Beschriftungsaufträge erfüllen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bandlänge: | 8 m | Warentarifnummer (HS): | 48219090 | Band-Größe: | 24 mm | Aufkleberfarbe: | schwarz auf silber | Markenkompatibilität: | Brother |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Brother: | P-Touch 2400; P-Touch 2400 E; P-Touch 2420 PC; P-Touch 2430 PC; P-Touch 2450; P-Touch 2450 CC; P-Touch 2450 DX; P-Touch 2450 Series; P-Touch 2460; P-Touch 2470; P-Touch 2480; P-Touch 2500 PC; P-Touch 2730 VP; P-Touch 350; P-Touch 3600; P-Touch 550; P-Touch 7500 VP; P-Touch 7600 VP; P-Touch 9200 DX; P-Touch 9200 PC; P-Touch 9200 Series; P-Touch 9400; P-Touch 9500 PC; P-Touch 9600; P-Touch 9700 PC; P-Touch 9800 PCN; P-Touch Cube plus; P-Touch Cube Pro; P-Touch D 600 VP; P-Touch D 610 BT; P-Touch D 610 BTVP; P-Touch D 610 Series; P-Touch D 800 W; P-Touch E 500 VP; P-Touch E 550 Series; P-Touch E 550 W SP; P-Touch E 550 W VP; P-Touch E 560 BTVP; P-Touch H 500; P-Touch H 500 Li; P-Touch H 500 Series; P-Touch P 700; P-Touch P 750 Series; P-Touch P 750 TDI; P-Touch P 750 W; P-Touch P 750 W + 4 tapes; P-Touch PT-P 900 NW; P-Touch PT-P 900 Series; P-Touch PT-P 900 W; P-Touch PT-P 900 Wc; P-Touch PT-P 950 NW; P-Touch RL 700 S |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Bezeichnungsmaterial, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Brother TZ, Brother TZE, Brother TZE-FX, Brother TZE-Flexitape, Brother TZEFX, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, brother beschriftungsbänder schwarz auf silber, beschriftungsband brother, beschriftungsband brother p-touch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |