Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TZE-M961 Etiketten erstellendes Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TZE-M961 Etiketten erstellendes Band
Brother TZE-M961 Etiketten erstellendes Band
Brother TZE-M961 Etiketten erstellendes Band
Brother TZE-M961 Etiketten erstellendes Band
Artikel-Nr.:
     C1114-TZE-M961
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TZE-M961
EAN/GTIN:
     4977766692908
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit der Original Brother TZe-M961 Schriftbandkassette drucken Sie klare, gestochen scharfe und perfekt lesbare Etiketten. Dank der Laminierung durch den patentierten Hinterbanddruck sind die selbstklebenden Etiketten auch unter extremen Bedingungen äußerst lange haltbar. Sie sind UV-beständig, wasserfest und vor Abrieb und Chemikalien geschützt und eignen sich dadurch sowohl für den Innen- und Außenbereich als auch für die Industrie.
Das laminierte TZe-M961 Schriftband mit schwarzer Schrift auf silber-mattem Hintergrund ist vielseitig zu Hause, im Büro oder an anderen Arbeitsplätzen einsetzbar und optimal zur Beschriftung von Ordnern, Regalen, Kisten und Aktenschränken geeignet. Auch Etiketten mit wichtigen Informationen zu elektrischen Sicherheitsprüfungen sowie Inventaretiketten können im Handumdrehen erstellt werden. Aufgrund der laminierten Oberfläche mit mattem Finish sind die Etiketten zudem reflexionsfrei, damit sie stets gut lesbar ist.
TZe-Schriftbandkassetten sind schnell und einfach zu installieren und in verschiedenen Breiten, Farben und Materialien erhältlich. So können Sie mit Ihrem P-touch Gerät sämtliche Beschriftungsaufträge erfüllen.
Weitere Informationen:
Speicherbandbreite (metrisch):
36 mm
Bandlänge:
8 m
Verpackungsbreite:
465 mm
Verpackungstiefe:
515 mm
Verpackungshöhe:
135 mm
Warentarifnummer (HS):
48219090
Band-Größe:
36 mm
Produktfarbe:
Silber

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 3600; P-Touch 550; P-Touch 9200 DX; P-Touch 9200 PC; P-Touch 9200 Series; P-Touch 9400; P-Touch 9500 PC; P-Touch 9600; P-Touch 9700 PC; P-Touch 9800 PCN; P-Touch Cube Pro; P-Touch D 800 W; P-Touch PT-P 900 NW; P-Touch PT-P 900 Series; P-Touch PT-P 900 W; P-Touch PT-P 900 Wc; P-Touch PT-P 950 NW; P-Touch RL 700 S
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.