| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1114-TZE-RN54 Herst.-Nr.: TZE-RN54 EAN/GTIN: 4977766801980 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem Original Brother TZe-RN54 textilen Schriftband erhalten Sie professionelle, gestochen scharfe und perfekt lesbare Ergebnisse. Das nicht klebende TZe-RN54 Textilband mit goldener Schrift auf dunkelblauem Hintergrund ist perfekt zum Dekorieren Ihres Zuhauses oder für besondere Anlässe. Dank des glänzenden Finishs und der vielfältigen Designmöglichkeiten eignet es sich optimal zum Basteln oder für das Verpacken von Geschenken. Werden Sie kreativ und verleihen Sie mit dem textilen Schriftband Selbstgebasteltem, Karten und Geschenken eine persönliche Note. TZe-Schriftbandkassetten sind schnell und einfach zu installieren und in verschiedenen Breiten, Farben und Materialien erhältlich. So können Sie mit Ihrem P-touch Gerät sämtliche Beschriftungsaufträge erfüllen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Speicherbandbreite (metrisch): | 24 mm | Bandlänge: | 4 m | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Aufkleberfarbe: | Gold auf Marineblau | Bandtyp: | TZe | Produktfarbe: | Schwarz | Drucktechnologie: | Wärmeübertragung | Markenkompatibilität: | Brother |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Brother: | P-Touch 2400; P-Touch 2400 E; P-Touch 2420 PC; P-Touch 2430 PC; P-Touch 2450; P-Touch 2450 CC; P-Touch 2450 DX; P-Touch 2450 Series; P-Touch 2460; P-Touch 2470; P-Touch 2480; P-Touch 2500 PC; P-Touch 2730 VP; P-Touch 350; P-Touch 3600; P-Touch 550; P-Touch 7500 VP; P-Touch 7600 VP; P-Touch 9200 DX; P-Touch 9200 PC; P-Touch 9200 Series; P-Touch 9400; P-Touch 9500 PC; P-Touch 9600; P-Touch 9700 PC; P-Touch 9800 PCN; P-Touch Cube plus; P-Touch Cube Pro; P-Touch D 600 VP; P-Touch D 610 BT; P-Touch D 610 BTVP; P-Touch D 610 Series; P-Touch D 800 W; P-Touch E 500 VP; P-Touch E 550 Series; P-Touch E 550 W SP; P-Touch E 550 W VP; P-Touch E 560 BTVP; P-Touch H 500; P-Touch H 500 Li; P-Touch H 500 Series; P-Touch P 700; P-Touch P 750 Series; P-Touch P 750 TDI; P-Touch P 750 W; P-Touch P 750 W + 4 tapes; P-Touch PT-P 900 NW; P-Touch PT-P 900 Series; P-Touch PT-P 900 W; P-Touch PT-P 900 Wc; P-Touch PT-P 950 NW; P-Touch RL 700 S |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TZ, Brother TZE, Brother TZE-FA, Brother TZEFA, Brother Textilband, brother beschriftungsbänder 24mmx8m, brother tze-fa, beschriftungsband brother p-touch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |