Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TZE-S141 Etiketten erstellendes Band TZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TZE-S141 Etiketten erstellendes Band TZ
Brother TZE-S141 Etiketten erstellendes Band TZ
Brother TZE-S141 Etiketten erstellendes Band TZ
Brother TZE-S141 Etiketten erstellendes Band TZ
Artikel-Nr.:
     C1114-TZE-S141
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TZE-S141
EAN/GTIN:
     4977766692144
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit der Original Brother TZe-S141 Schriftbandkassette drucken Sie klare, gestochen scharfe und perfekt lesbare Etiketten. Dank der Laminierung durch den patentierten Hinterbanddruck halten die Etiketten nicht nur extremen Temperaturen stand, sondern sind zudem UV-beständig, wasserfest und vor Abrieb und Chemikalien geschützt.

Im Vergleich zu den selbstklebenden TZe-Standardschriftbändern, die bereits äußerst beständig sind, ist das extra-stark klebende TZe-S141 Schriftband mit schwarzer Schrift auf transparentem Hintergrund etwas weicher. So kann es leichter auf rauen Oberflächen angebracht werden und hält noch länger. Aufgrund der besonders hohen Klebkraft ist das Original Brother TZe-S141 Schriftband somit optimal für unebene Oberflächen wie strukturierten Kunststoff geeignet.

TZe-Schriftbandkassetten sind schnell und einfach zu installieren und in verschiedenen Breiten, Farben und Materialien erhältlich. So können Sie mit Ihrem P-touch Gerät sämtliche Beschriftungsaufträge erfüllen.
Weitere Informationen:
Speicherbandbreite (metrisch):
18 mm
Bandlänge:
8 m
Breite:
20 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
95 mm
Gewicht:
51 g
Verpackungsbreite:
285 mm
Verpackungstiefe:
435 mm
Verpackungshöhe:
265 mm
Paketgewicht:
77 g
Warentarifnummer (HS):
48219090
Band-Größe:
18 mm
Bandtyp:
TZ

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 1000 BTS; P-Touch 1000 F; P-Touch 1750; P-Touch 18 R; P-Touch 1800; P-Touch 1800 E; P-Touch 1830 VP; P-Touch 1850; P-Touch 1850 CC; P-Touch 1850 Series; P-Touch 1850 VP; P-Touch 1950 VP; P-Touch 2030 VP; P-Touch 210 E; P-Touch 2100 VP; P-Touch 220; P-Touch 2400; P-Touch 2400 E; P-Touch 2420 PC; P-Touch 2430 PC; P-Touch 2450; P-Touch 2450 CC; P-Touch 2450 DX; P-Touch 2450 Series; P-Touch 2460; P-Touch 2470; P-Touch 2480; P-Touch 2500 PC; P-Touch 2700 VP; P-Touch 2730 VP; P-Touch 300; P-Touch 300 SP; P-Touch 310; P-Touch 310 CC; P-Touch 310 Series; P-Touch 340; P-Touch 340 C; P-Touch 340 Series; P-Touch 350; P-Touch 3600; P-Touch 540; P-Touch 540 C; P-Touch 540 Series; P-Touch 550; P-Touch 7500 VP; P-Touch 7600 VP; P-Touch 9200 DX; P-Touch 9200 PC; P-Touch 9200 Series; P-Touch 9400; P-Touch 9500 PC; P-Touch 9600; P-Touch 9700 PC; P-Touch 9800 PCN; P-Touch Cube plus; P-Touch Cube Pro; P-Touch D 400; P-Touch D 400 AD; P-Touch D 400 Series; P-Touch D 400 VP; P-Touch D 410; P-Touch D 410 Series; P-Touch D 410 VP; P-Touch D 410 Y; P-Touch D 450 VP; P-Touch D 460; P-Touch D 460 btVP; P-Touch D 460 Series; P-Touch D 600 VP; P-Touch D 610 BT; P-Touch D 610 BTVP; P-Touch D 610 Series; P-Touch D 800 W; P-Touch E 300 VP; P-Touch E 310 BTVP; P-Touch E 500 VP; P-Touch E 550 Series; P-Touch E 550 W SP; P-Touch E 550 W VP; P-Touch E 560 BTVP; P-Touch H 300; P-Touch H 300 Li; P-Touch H 300 Series; P-Touch H 500; P-Touch H 500 Li; P-Touch H 500 Series; P-Touch P 700; P-Touch P 750 Series; P-Touch P 750 TDI; P-Touch P 750 W; P-Touch P 750 W + 4 tapes; P-Touch PT-P 900 NW; P-Touch PT-P 900 Series; P-Touch PT-P 900 W; P-Touch PT-P 900 Wc; P-Touch PT-P 950 NW; P-Touch RL 700 S
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Spule (ab € 7,63* pro Spule)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.