| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-TZE-S261 Herst.-Nr.: TZE-S261 EAN/GTIN: 4977766692939 |
| |
|
| | |
| Mit der Original Brother TZe-S261 Schriftbandkassette drucken Sie klare, gestochen scharfe und perfekt lesbare Etiketten. Dank der Laminierung durch den patentierten Hinterbanddruck halten die Etiketten nicht nur extremen Temperaturen stand, sondern sind zudem UV-beständig, wasserfest und vor Abrieb und Chemikalien geschützt.
Im Vergleich zu den selbstklebenden TZe-Standardschriftbändern, die bereits äußerst beständig sind, ist das extra-stark klebende TZe-S261 Schriftband mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund etwas weicher. So kann es leichter auf rauen Oberflächen angebracht werden und hält noch länger. Aufgrund der besonders hohen Klebkraft ist das Original Brother TZe-S261 Schriftband somit optimal für unebene Oberflächen wie strukturierten Kunststoff geeignet.
TZe-Schriftbandkassetten sind schnell und einfach zu installieren und in verschiedenen Breiten, Farben und Materialien erhältlich. So können Sie mit Ihrem P-touch Gerät sämtliche Beschriftungsaufträge erfüllen. Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 8 m | Warentarifnummer (HS): | 48219090 | Band-Größe: | 36 mm | Bandtyp: | TZ |
Kompatible Geräte: | | Brother: | P-Touch 3600; P-Touch 550; P-Touch 9200 DX; P-Touch 9200 PC; P-Touch 9200 Series; P-Touch 9400; P-Touch 9500 PC; P-Touch 9600; P-Touch 9700 PC; P-Touch 9800 PCN; P-Touch Cube Pro; P-Touch D 800 W; P-Touch PT-P 900 NW; P-Touch PT-P 900 Series; P-Touch PT-P 900 W; P-Touch PT-P 900 Wc; P-Touch PT-P 950 NW; P-Touch RL 700 S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Brother TZ, Brother TZE, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, beschriftungsband brother p-touch, beschriftungsband brother |
| | |
| |