Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TZE-SL651 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TZE-SL651 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf gold
Brother TZE-SL651 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf gold
Brother TZE-SL651 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf gold
Brother TZE-SL651 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf gold
Brother TZE-SL651 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf gold
Artikel-Nr.:
     C1114-TZE-SL651
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TZE-SL651
EAN/GTIN:
     4977766806442
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit der Original Brother TZe-SL651 Schriftbandkassette drucken Sie klare, gestochen scharfe und perfekt lesbare Etiketten. Dank der Laminierung durch den patentierten Hinterbanddruck sind die selbstklebenden Etiketten auch unter extremen Bedingungen äußerst lange haltbar. Sie sind UV-beständig, wasserfest und vor Abrieb und Chemikalien geschützt.
Das 24 mm breite und selbstlaminierende TZe-SL651 mit schwarzer Schrift auf gelbem Hintergrund wurde in erster Linie für die langfristige und zuverlässige Kennzeichnung von CAT5e/CAT6/CAT6A-Netzwerkkabeln mit einem Durchmesser von 3,0 bis 6,6 mm entwickelt und wurde von Brother strengen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass Sie ID-Etiketten schnell und effizient drucken können.
Da der Text auf dem Etikett durch eine laminierte Deckschicht geschützt ist, die beim Drucken automatisch aufgebracht wird, kann dieses Schriftband um die CAT6A-Kabel mit größerem Durchmesser gewickelt werden und trotzdem sicherstellen, dass Ihr Text vor Abrieb und anderen Extremen geschützt ist.
Dieses selbstlaminierende Band gehört zur Brother Pro Tape-Reihe und ist für ausgewählte Modelle professioneller P-touch Beschriftungsgeräte geeignet.
TZe-Schriftbandkassetten sind schnell und einfach zu installieren und in verschiedenen Breiten, Farben und Materialien erhältlich. So können Sie mit Ihrem P-touch Gerät sämtliche Beschriftungsaufträge erfüllen.
Weitere Informationen:
Speicherbandbreite (metrisch):
24 mm
Bandlänge:
8 m
Warentarifnummer (HS):
84439990
Aufkleberfarbe:
Schwarz auf gold
Bandtyp:
TZe
Produktfarbe:
Gelb
Laminiert:
Ja
Kratzfest:
Ja
Kompatibilität:
PT-D800W PT-E550WVP PT-P900W PT-P950NW
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.