| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-WT-300CL Herst.-Nr.: WT-300CL EAN/GTIN: 4977766679626 |
| |
|
| | |
| Der WT-300CL Tonerabfallbehälter ist unabdingbar, wenn es darum geht, die Lebensdauer Ihres Druckers zu verlängern und sicherzustellen, dass er stets qualitativ hochwertige Ausdrucke liefert. Der Original Brother Tonerabfallbehälter sammelt allen überschüssigen Toner, der sich mit der Zeit in der Maschine anreichert, sodass dieser schnell, einfach und ohne Verschmutzungen entsorgt werden kann. Dadurch erhalten Sie durchgängig hervorragende und gestochen scharfe Druckergebnisse, so wie Sie es von Brother gewohnt sind. Dank einer Lebensdauer von 50.000 Seiten ist der Original Brother Tonerabfallbehälter langlebig und zuverlässig und sorgt so für eine einwandfreie Funktionalität Ihres Druckers. Mit der Entscheidung für einen Original WT-300CL Tonerabfallbehälter stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist. Weitere Informationen: | | Verpackungsabmessungen (BxTxH): | 320 x 380 x 125 mm | Typ: | Original | Markenkompatibilität: | Brother | Produktfarbe: | Schwarz | Paketgewicht: | 1145 g | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -9055 CDN; DCP -9270 CDN; HL -4100 Series; HL -4140 CN; HL -4150 CDN; HL -4500 Series; HL -4570 CDW; HL -4570 CDWT; MFC -9460 CDN; MFC -9465 CDN; MFC -9560 CDW; MFC -9970 CDW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |