Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother ZUNTBC4FARBLASER Druckerschrank Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother ZUNTBC4FARBLASER Druckerschrank Weiß
Brother ZUNTBC4FARBLASER Druckerschrank Weiß
Brother ZUNTBC4FARBLASER Druckerschrank Weiß
Brother ZUNTBC4FARBLASER Druckerschrank Weiß
Brother ZUNTBC4FARBLASER Druckerschrank Weiß
Brother ZUNTBC4FARBLASER Druckerschrank Weiß
Artikel-Nr.:
     C1114-ZUNTBC4FARBLASER
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ZUNTBC4FARBLASER
EAN/GTIN:
     4043719405601
Suchbegriffe:
Drucker-Schrank
Druckerschrank
Druckerunterschrank
Papierkassette
Das ideale Zubehör bei hohem Papierbedarf. Dieser Unterschrank ist für alle Geräte unserer Business Farblaserserien geeignet. Er ist also kompatible mit den Geräten HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, HL-L9310CDW, HL-L9310CDWT, HL-L9310CDWTT, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW und MFC-L9570CDWT sowie HL-L9430CDN*, HL-L9470CDN*, HL-L9470CDNT*, HL-L9470CDNTT*, MFC-L9630CDN*, MFC-L9670CDN*, MFC-L9670CDNT* und MFC-L9670CDNTT*.

Abmessungen (B x H x T): 410 x 400 x 484 mm



*Bitte verwenden Sie das optionale Stabilisator-Kit für mehr Sicherheit. Dieses senden wir Ihnen bei Bedarf kostenlos zu. Um uns zu kontaktieren, besuchen Sie bitte www.brother.eu und wählen dann Ihr Land aus. Die Kontaktdaten finden Sie im Teil „Support“ auf der Webseite.
Weitere Informationen:
Breite:
410 mm
Tiefe:
484 mm
Höhe:
400 mm
Gewicht:
10000 g
Unterstützte Positionierung:
Flur
Produktfarbe:
Weiß
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,48*
€ 233,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,68*
€ 212,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.