Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother ZUNTL8000LOW Druckerschrank Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother ZUNTL8000LOW Druckerschrank Schwarz, Weiß
Brother ZUNTL8000LOW Druckerschrank Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1114-ZUNTL8000LOW
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ZUNTL8000LOW
EAN/GTIN:
     4043719402600
Suchbegriffe:
Drucker-Schrank
Druckerschrank
Druckerunterschrank
druckerunterschrank brother
Praktisch und schick. Dieser Unterschrank ist die ideale Ergänzung zu allen Modellen der L8000er Serie.
Weitere Informationen:
Breite:
410 mm
Tiefe:
485 mm
Höhe:
400 mm
Unterstützte Positionierung:
Flur
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Anzahl der Schubladen:
1 Schublade(n)
Kompatibilität:
HL-L8250CDN, HL-L8350CDW, DCP-L8400CDN, DCP-L8450CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW
Weitere Suchbegriffe: druckerschrank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,86*
€ 441,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,70*
€ 436,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,51*
€ 425,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,19*
€ 419,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,11*
€ 374,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.