| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-ZWPS60110 Herst.-Nr.: ZWPS60110 EAN/GTIN: 4002352013444 |
| |
|
| | |
| Um Sie weiterhin ganz nach dem Motto „at your side“ mit der bestmöglichen Produktabsicherung und Planbarkeit zu unterstützen, stehen wir zur Verfügung wenn die Geräte eine Wartung oder den Austausch von Verschleißmaterial verlangen. Und sollte doch einmal der Verlust der Funktionsfähigkeit auftreten, ermöglichen Sie sich mit diesem Full Service Pack ebenso eine besonders schnelle Reaktionszeit. Schon innerhalb von 24 Stunden wird die Störungsbeseitigung eingeleitet. Darüber hinaus können Sie bis zum Erreichen des PRINT AirBag Volumens ohne zusätzliche Wartungskosten arbeiten. Full Service Packs sind max. 6 Monate nach Gerätekauf zu registrieren. Es gelten die Full Service Pack Bedingungen. Weitere Informationen: | | Typ: | Vor Ort | Antwortzeit: | 24 h | Zeitraum: | 5 Jahr(e) | Kompatibilität: | HL-J6010DW, MFC-J6957DW, MFC-J6955DW, MFC-J5955DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garantie, Support, Unterstüzung |
| | |
| |