| |
|
| Artikel-Nr.: C1117-14201-37 Herst.-Nr.: 14201-37 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Jabra Link Electronic Hook Switch (EHS)-Lösung für ausgewählte Alcatel Telefone. Jabra Link 14201-37 ermöglicht die Fernrufannahme über die Electronic Hook Switch (EHS)-Funktion mit schnurlosen Jabra Headsets und Alcatel-Telefonen. Nach der Installation können Nutzer ihre Anrufe direkt über ihre schnurlosen Jabra Headsets steuern, ganz gleich, ob sie sich an ihrem Schreibtisch befinden oder nicht. Der Jabra Link 14201-37 unterstützt Alcatel 8019s, 8029s und 8039s digitale Festnetztelefone. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klinke Adapter, Klinken Adapter, headset anschlusskabel, Headset, Kopfhörer, Telefon Headset, GN Netcom, Jabra, Headset schnurlos, Headset kabellos, Bluetooth |
| | |
| |