Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 40 UC Mono - nur Headset mit 3.5mm Klinke, Überkopfbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 40 UC Mono - nur Headset mit 3.5mm Klinke, Überkopfbügel Bild 1
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 40 UC Mono - nur Headset mit 3.5mm Klinke, Überkopfbügel Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1117-14401-09
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14401-09
EAN/GTIN:
     5706991017113
Suchbegriffe:
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Headset

Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 40 UC Mono - nur Headset mit 3.5mm Klinke, Überkopfbügel

Professionelles Headset mit einfachem Anrufmanagement und tollem Sound für Anrufe und Musik

Merkmale

  • BIeiben Sie konzentriert und vermeiden Sie Ablenkungen
  • Finden Sie Inspiration zwischen den Anrufen
  • Flexible Anschlussmöglichkeiten

Bleiben Sie in Verbindung

    Bleiben Sie in Verbindung dank USB- oder 3,5-mm-Anschluss
    Über die 3,5-mm-Klinkenbuchse können Nutzer das Headset mit all ihren Endgeräten – wie Smartphones oder Tablet-PCs – verbinden, um zu arbeiten oder Musik zu hören.

    Intelligente Jabra-Rufweiterschaltung
    infache Weiterleitung Ihrer Skype for Business- und Lync-Anrufe vom PC auf Ihr Smartphone mithilfe von Jabra Intelligent Call Transfer (JICT). Ideal für den Fall, dass Sie Ihr Büro oder Ihren Schreibtisch verlassen müssen.

Werden Sie produktiver

    Busylight
    Die optische Gesprächsanzeige schaltet sich automatisch bei Beginn eines Gesprächs ein und signalisiert die Nichtverfügbarkeit des Mitarbeiters. Die Besetzt-Leuchte lässt sich auch manuell aktivieren, um ungestört arbeiten zu können.

    Passive Geräuschunterdrückung
    Mithilfe der speziellen Ohrpolster des Headsets werden hochfrequente Geräusche (wie beispielsweise Stimmen) herausgefiltert. Wir nennen dies „passive Geräuschunterdrückung“.

Kompatibel mit Ihrer Plattform

Alle Jabra USB-Headsets und Freisprechlösungen funktionieren mit den führenden UC-Plattformen. Unsere Produkte sind sofort einsatzbereit und vereinen perfekte Klangqualität mit großartigem Komfort.

Technische Daten

  • Verpackungsmaße: L 19,0 x B 25,5 x H 1,0 cm
  • Gewicht Mono / Duo: 171,1 g Stereo-Variante, 142,5 g Mono-Variante
  • Im Lieferumfang: Schutztasche, Evolve 40 Headset, Warnhinweis, Garantieerklärung, Kurzanleitung, Schaumstoffeinlage (nur für DUO), Zwischenlage, Polybeutel
  • Akkus sind enthalten: Nein
  • 220 V Netzteil: USB-Spannungsversorgung durch PC
  • Zertifizierungen: Behördliche Zulassungen: CE, FCC, KCC, RCM, UL, Zertifizierungen: Lync, Avaya, Cisco, Alcatel Lucent und Astra
  • Garantie: 2 Jahre
  • Bluetooth-Gerät: Nein
  • Headset-Bandbreite: Breitband Audio
  • Anschluss (Mini-Buchse, USB, etc.): USB 2.0/3.0, 3,5 mm Buchse
  • Lautsprecher-Bandbreite (Musikmodus): HiFi
  • Lautsprecher-Bandbreite (Sprachmodus): Breitband Audio
  • Mikrofon-Bandbreite: Breitband Audio
  • Kabellänge: Steuerkabel: 95 cm, HS-Kabel: 120 cm
Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, jabra headset mono, computer headset, computer-headset jabra, Telefon Headset, GN Netcom, Jabra, Headset schnurlos, Headset kabellos, Bluetooth
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
14401-10
ab € 45,11*
Ähnlich
Jabra
7899-823-109
ab € 219,53*
Ähnlich
Jabra
14401-11
ab € 193,60*
Ähnlich
Jabra
7899-829-209
ab € 218,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.