Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve2 40 USB-C, MS Stereo Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra Evolve2 40 USB-C, MS Stereo Headset Bild 1
Jabra Evolve2 40 USB-C, MS Stereo Headset Bild 1
Jabra Evolve2 40 USB-C, MS Stereo Headset Bild 2
Jabra Evolve2 40 USB-C, MS Stereo Headset Bild 3
Jabra Evolve2 40 USB-C, MS Stereo Headset Bild 4
Jabra Evolve2 40 USB-C, MS Stereo Headset Bild 5
Artikel-Nr.:
     C1117-24089-999-899
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     24089-999-899
EAN/GTIN:
     5706991022780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Jabra Evolve2 40 USB-C, MS Stereo Headset

Für Sie entwickelt: Ihr Headset für konzentriertes Arbeiten. Herausragender Sound, überragende Geräuschunterdrückung, höchster Tragekomfort.

Ruhe am Arbeitsplatz.

Setzen Sie Ihr Evolve2 40 auf - die Geräuschkulisse um Sie herum verschwindet sofort. Dank des isolierenden Schaums der ovalen Ohrkissen und des zukunftsweisenden Designs der neuen gewinkelten Hörmuschel profitieren Sie von herausragender Geräuschunterdrückung.

Bitte nicht stören!

Das neue Busylight ist jetzt noch auffälliger und aus allen Richtungen gut sichtbar. Die rote LED wird automatisch aktiviert, wenn Sie sich in einem Gespräch oder Meeting befinden. Sie können es selbst per Tastendruck aktivieren. Selbst mitten im Großraumbüro schützt Sie das gut sichtbare Busylight vor allen Störungen – Ihr integrierter Bodyguard für konzentriertes Arbeiten.

Sie geben den Ton an.

Perfekte Sprachqualität ist bei beruflichen Telefonaten unverzichtbar. Daher haben wir die unglaubliche Leistung unserer weltweit führenden Evolve Serie weiter optimiert - mit drei leistungsstarken, strategisch platzierten Mikrofonen, unserem neuen digitalen Chipsatz und modernster Signalverarbeitungstechnologie.

UC-zertifiziert = Zufriedenheit garantiert.

Die Zufriedenheitsgarantie – bei uns gibt es sie noch. Das Evolve2 40 ist mit allen führenden Unified Communications (UC)-Plattformen kompatibel und bietet echte nahtlose Collaboration.

Technische Daten

  • Allgemein
    • Kartoninhalt: Headset, weiches Reiseetui, Garantie- und Warnhinweise (Sicherheitshinweise)
    • Verpackungsmaße (L x B x H): 5,5 x 18,85 x 21,7 cm
    • Maße der Zentraleinheit
      • Stereo 186 x 157 x 60,5 mm
      • Mono 150 x 157 x 60,5 mm
    • Gewicht inkl. der Haupttragevariante
      • Stereo mit Kabel 188 g, Stereo ohne Kabel 168,5 g
      • Mono mit Kabel 113 g, Mono ohne Kabel 88,6 g
    • Verwendete Materialien: Überkopfbügel aus ultraweichem Schaumstoff überzogen mit farblich angepasstem Silikon, Ohrkissen aus weichem Rückstellschaum mit farblich angepasstem Kunstleder, Schiebevorrichtung aus Aluminium
    • Garantie: 2 Jahre
    • Jabra Direct/Express: Ja
    • Jabra Sound+: Nein
    • LED-Leistungsmerkmale und -Funktionen: Microsoft Teams-Benachrichtigungen, Busylight, eingehende Anrufe
  • Audio
    • Größe der Treiber: 40 mm Ø
    • Treiberempfindlichkeit: 117 dB @1mW-1 kHz
    • Maximale Eingangsleistung des Treibers: 30 mW
    • Frequenzbereich des Treibers: 20 Hz-20.000 Hz
    • Bandbreite des Treibers - Musikmodus: 20 Hz-20.000 Hz
    • Bandbreite des Treibers - Sprachmodus: 100 Hz-14.000 Hz
    • Mikrofontyp: 3 Digital MEMS
    • Mikrofonempfindlichkeit: -26 dBFS/Pa
    • Mikrofon-Frequenzbereich: 100 Hz-14 kHz
    • Gehörschutz für Nutzer: Jabra SafeToneTM
    • Zertifizierungen: Mit führenden UC-Anbietern kompatibel erfüllt die Anforderungen von Microsoft Teams Open Office
  • Passform & Tragekomfort
    • Headset-Formfaktor: Überkopfbügel, ohraufliegend
  • Konnektivität Verbindung
    • Computer und mobile Endgeräte: USB-A/USB-C
  • Weitere Informationen
    • Betriebstemperatur: -10°C bis +55°C
    • Lagertemperatur: -5°C bis +55°C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jabra
14301-52
ab € 30,78*
Zubehör
Jabra
14101-77
ab € 49,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.