Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra schnurgebundene Headsets Biz 2400 II Duo, Ultra Noise Cancelling


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra schnurgebundene Headsets Biz 2400 II Duo, Ultra Noise Cancelling Bild 1
Jabra schnurgebundene Headsets Biz 2400 II Duo, Ultra Noise Cancelling Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1117-2409-720-209
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     2409-720-209
EAN/GTIN:
     5706991017694
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Jabra schnurgebundene Headsets Biz 2400 II Duo, Ultra Noise Cancelling

Das Jabra BIZ 2400 II ist ein professionelles, Kabel Headset. Es bietet ausgezeichnete Gesprächsqualität auf beiden Seiten der Leitung. Es ist um 40 Prozent leichter als vergleichbare Headsets, hat eine Kunstlederpolsterung am Überkopfbügel und an den Ohrkissen. Robustes Design mit verstärktem Kabel und bruchfestem Mikrofonarm.

Merkmale

  • Bessere Gespräche
  • Besserer Sound
  • Verbesserte Bauweise
  • Mehr Komfort
  • Leichtes Material

Bessere Gespräche

Die wichtigste Funktion bei einem Call-Center-Headset ist das Filtern störender Hintergrundgeräusche in lärmintensiven Umgebungen, damit sich Gesprächspartner besser verstehen.

Besserer Sound

Wenn Ihre Umgebung relativ laut ist, trägt gute Klangqualität in enormem Maß zur deutlichen Verständigung bei. Und darüber hinaus wollen Sie Ihre Musik sicherlich in HiFi-Qualität hören, wenn Sie ganz auf die Arbeit konzentriert sind. Das Jabra Biz 2400 II bietet beides.

Verbesserte Bauweise

Das Jabra Biz 2400 II wurde entwickelt, um die Anzahl der auszutauschenden Headsets und die Ausfallzeiten für Sie und Ihr Team zu verringern sowie geringere Gesamtbetriebskosten für den Einsatz in einem effizienten Call-Center zu ermöglichen.

Mehr Komfort

Das Jabra Biz 2400 II zeichnet sich durch eine extrem leichte und dezente Bauweise aus. Diese führt zu geringerer Müdigkeit und höherer Produktivität auf Seiten der Mitarbeiter.
Weitere Informationen:
Typ:
72
Mikrofonarm:
FreeSpin
Rauschunterdrückung:
Ultra Noise Cancelling
Trageart:
Überkopfbügel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,33*
€ 209,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,93*
€ 185,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
2409-820-204
ab € 108,00*
Ähnlich
Jabra
2489-820-209
ab € 131,36*
Ähnlich
Jabra
2489-825-209
ab € 132,47*
Ähnlich
Jabra
2406-820-204
ab € 121,90*
Ähnlich
Jabra
2486-820-209
ab € 121,74*
Ähnlich
Jabra
2486-825-209
ab € 122,61*
Ähnlich
Jabra
2406-720-209
ab € 135,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.