Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve2 85, Link380 USB-A MS Stereo Headset Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra Evolve2 85, Link380 USB-A MS Stereo Headset Schwarz Bild 1
Jabra Evolve2 85, Link380 USB-A MS Stereo Headset Schwarz Bild 1
Jabra Evolve2 85, Link380 USB-A MS Stereo Headset Schwarz Bild 2
Jabra Evolve2 85, Link380 USB-A MS Stereo Headset Schwarz Bild 3
Jabra Evolve2 85, Link380 USB-A MS Stereo Headset Schwarz Bild 4
Jabra Evolve2 85, Link380 USB-A MS Stereo Headset Schwarz Bild 5
Jabra Evolve2 85, Link380 USB-A MS Stereo Headset Schwarz Bild 6
Artikel-Nr.:
     C1117-28599-999-999
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     28599-999-999
EAN/GTIN:
     5706991023312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset

Jabra Evolve2 85, Link380 USB-A MS Stereo Headset Schwarz

Für Sie entwickelt: Das beste Headset für konzentriertes Arbeiten und produktive Zusammenarbeit.

Für ungestörtes Arbeiten.

Wir möchten, dass Sie überall in Ruhe arbeiten können. Deswegen haben wir ein erstklassiges professionelles Headset entwickelt. Es überzeugt mit modernster Digitaler Hybrid-Aktive-Geräuschunterdrückung (ANC), unserem neuesten Chipsatz und seiner herausragenden Geräuschisolierung. Sobald Sie das Headset aufsetzen, können Sie konzentriert arbeiten.

Bitte nicht stören!

Das neue Busylight ist jetzt noch auffälliger und aus allen Richtungen gut sichtbar. Die rote LED wird automatisch aktiviert, wenn Sie sich in einem Gespräch oder Meeting befinden. Sie können es selbst per Tastendruck aktivieren. Selbst mitten in Großraumbüros schützt Sie das gut sichtbare Busylight vor allen Störungen – Ihr integrierter Bodyguard für konzentriertes Arbeiten.

Große Lautsprecher. Besserer Sound. Sound.

Wir haben dieses Headset mit leistungsstarken 40-mm-Lautsprechern ausgestattet. Hinzu kommen unser hochentwickelter digitaler Chipsatz und der aktuelle AAC-Codec. Das Ergebnis ist unübertroffener Musikgenuss.

Herausragende Gesprächsqualität.

Klar und präzise gehört und verstanden zu werden ist die Voraussetzung, damit Ihre Anrufe nahtlos und professionell wahrgenommen werden. Daher haben wir die unglaubliche Leistung unserer weltweit führenden Evolve Serie weiter optimiert - mit zehn integrierten Mikrofonen (ja wirklich, 10) und unserem neuen digitalen Chipsatz garantieren wir Ihnen immer herausragende Sprachqualität bei Ihren Anrufen.

Technische Daten

  • Allgemeine Angaben
    • Kartoninhalt Headset, Ladestation (abhängig von der Artikelnummer), Jabra Link 380 BT-Adapter, 1,2m USB-C auf USB-A-Kabel, 3,5 mm Klinkenstecker-Audiokabel 1,2m, Flugadapter, Reiseetui, Garantie und Warnhinweise (Sicherheitshinweise)
    • Verpackungsmaße (L x B x H) Nicht gebundelte Artikelnummer: 22,7 x 18,85 x 7,3 cm
    • Gebundelte Artikelnummer: 22,7 x 18,85 x 9,2 cm
    • Maße der Zentraleinheit 198,6 x 160 x 77,3 mm
    • Gewicht inkl. der Haupttragevariante 286 g
    • Verwendete Materialien Überkopfbügel aus ultraweichem Schaumstoff, Ohrkissen aus weichem Rückstellschaum mit farblich angepasstem Kunstleder
    • Akkutyp Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
    • Garantie 2 Jahre
    • Jabra Direct/Jabra Express Ja
    • Jabra Sound+ Ja
    • LED-Leistungsmerkmale und -Funktionen Microsoft Teams-Benachrichtigungen**, Busylight, eingehende Anrufe
  • Audio
    • Aktive Geräuschunterdrückung 4 Mikrofone mit digitaler Hybrid-Aktive-Geräuschunterdrückung (ANC)
    • Größe der Treiber 40 mm Ø
    • Treiberempfindlichkeit 117 dB @1mW-1 kHz
    • Maximale Eingangsleistung des Treibers 50 mW
    • Frequenzbereich des Treibers 20 Hz-20.000 Hz
    • Bandbreite des Treibers - Musikmodus 20 Hz-20.000 Hz
    • Bandbreite des Treibers - Sprachmodus 100 Hz-8.000 Hz
    • Mikrofontyp 4 analoge MEMS / 6 digitale MEMS
    • Mikrofonempfindlichkeit -35 dBv/Pa (analoges Mikrofon)/-26 dBFS/Pa (digitales Mikrofon)
    • Mikrofon-Frequenzbereich 5-20.000 Hz (analoges Mikrofon)/100H z - 8000 Hz (digitales Mikrofon)
    • Unterstützte Audio-Codecs SBC, AAC
    • Gehörschutz für Nutzer Jabra SafeToneTM
    • Zertifizierungen Mit führenden UC-Anbietern kompatibel; erfüllt die Anforderungen von Microsoft Teams Open Office*
  • Passform & Tragekomfort
    • Headset-Formfaktor Überkopfbügel
  • Akku
    • Gesprächszeit
      • Bis zu 30 Stunden (mit ANC/Busylight ausgeschaltet)
      • Bis zu 20 Stunden (mit ANC/Busylight angeschaltet)
    • Musikwiedergabe
      • Bis zu 37 Stunden (mit ANC ausgeschaltet)
      • Bis zu 32 Stunden (mit ANC angeschaltet)
    • Ladedauer Bis zu 140 Minuten
    • Stromverbrauch 5 V/500 mA
    • Akkustatus in % nach 30 Min/ 60 Min 30 % nach 30 Min und 60 % nach 60 Min
  • Konnektivität
    • Verbindung (Computer und mobile Endgeräte) USB-A-/USB-C-Bluetooth-Adapter, 3,5 mm-Buchse (kabelgebunden), Bluetooth
    • Bluetooth®-Endgeräte Ja
    • Bluetooth-Version Bluetooth 5.0
    • Bluetooth-Profile HSP v1.2 , HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, PBAP v1.1, SPP v1.2
    • Reichweite Bis zu 30m
    • Bluetooth-Pairing-Liste Bis zu 8 Endgeräte
    • Gleichzeitige Bluetooth-Verbindungen 2
  • Weitere Informationen
    • Betriebstemperatur -10°C bis +45°C
    • Lagertemperatur -5°C bis +45°C
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,69*
€ 354,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,73*
€ 350,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,64*
€ 338,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,10*
€ 332,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,11*
€ 315,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jabra
14207-65
ab € 49,03*
Zubehör
Jabra
14207-66
ab € 49,17*
Zubehör
Jabra
14101-80
ab € 17,62*
Zubehör
Jabra
14101-79
ab € 17,60*
Zubehör
Jabra
14301-51
ab € 24,89*
Zubehör
Jabra
14301-50
ab € 24,83*
Zubehör
Jabra
14208-31
ab € 20,28*
Zubehör
Jabra
14208-32
ab € 20,24*
Zubehör
Jabra
14208-33
ab € 20,95*
Zubehör
Jabra
14208-24
ab € 59,81*
Zubehör
Jabra
14208-26
ab € 59,87*
Zubehör
Jabra
14208-22
ab € 60,08*
Zubehör
Jabra
14208-25
ab € 59,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.