Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve 65e UC inkl. Link 370, In-Ear-Kopfhörerth Headset für Mobiltelefone und PC (via Dongle), Unified Communication


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra Evolve 65e UC inkl. Link 370, In-Ear-Kopfhörerth Headset für Mobiltelefone und PC (via Dongle), Unified Communication Bild 1
Jabra Evolve 65e UC inkl. Link 370, In-Ear-Kopfhörerth Headset für Mobiltelefone und PC (via Dongle), Unified Communication Bild 1
Jabra Evolve 65e UC inkl. Link 370, In-Ear-Kopfhörerth Headset für Mobiltelefone und PC (via Dongle), Unified Communication Bild 2
Jabra Evolve 65e UC inkl. Link 370, In-Ear-Kopfhörerth Headset für Mobiltelefone und PC (via Dongle), Unified Communication Bild 3
Jabra Evolve 65e UC inkl. Link 370, In-Ear-Kopfhörerth Headset für Mobiltelefone und PC (via Dongle), Unified Communication Bild 4
Artikel-Nr.:
     C1117-6599-629-109
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     6599-629-109
EAN/GTIN:
     5706991021981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset

Jabra Evolve 65e UC inkl. Link 370, In-Ear-Kopfhörerth Headset für Mobiltelefone und PC (via Dongle), Unified Communication

Für Sie entwickelt: Kopfhörer für professionellen, UC-zertifizierten Sound unterwegs

Merkmale

  • Bequemes Design
  • Professioneller Sound
  • 13 Stunden Akkulaufzeit

Perfekt für den mobilen Mitarbeiter

Mobile Mitarbeiter verbringen viel Zeit unterwegs, um bestehende und potenzielle Kunden zu besuchen. Dafür benötigen sie eine komfortable und zuverlässige Lösung, um keinen Anruf zu versäumen.

Ganztägiger Tragekomfort. Verpassen Sie keinen Anruf mehr.

Wenn Sie jederzeit erreichbar sein müssen, brauchen Sie ein Headset, das Sie den ganzen Tag bequem tragen können. Die Evolve 65e bieten ein bequemes, leichtes Nackenbügel-Design und passgenaue, ovale Kopfhörer. Dieses Design bietet sehr viel Tragekomfort und ist benutzerfreundlich, so dass Sie den ganzen Tag lang telefonieren und Musik hören können - wo immer Sie sind und was auch immer Sie tun.

Professionelle, UC-zertifizierte Kopfhörer. Optimiert für den Einsatz außerhalb des Büros.

Da die Evolve 65e Skype for Business- und UC zertifiziert sind, können Sie sie für Ihre vertraulichen und wichtigen Gespräche nutzen, bei denen Sicherheit wichtig ist. Das Headset bietet durchgängig überragende Sound- und Gesprächsqualität, auch dann, wenn Sie außerhalb des Büros unterwegs sind. Sie müssen sich keine Sorgen um Windgeräusche oder eine schlechte Verbindung machen. Der USB-Bluetooth-Adapter ermöglicht die gleichzeitige Verbindung zu Laptop oder PC sowie zu Ihrem Smartphone.

Bleiben Sie auch unterwegs produktiv. Ganztägige Akkulaufzeit.

Mit 13 Stunden Akkulaufzeit bleiben Sie auch unterwegs produktiv, ganz gleich was der Tag auch bringen mag. Ganz gleich was Sie vorhaben – Ihr Headset hält Schritt.

Technische Daten

  • Audio
    • Mikrofonkonzept: 4-Mikrofontechnologie zur Reduzierung von Umgebungsgeräuschen
    • Lautsprecher : Dynamischer 12-mm-Lautsprecher
    • Lautsprecher-Bandbreite (Musikmodus): 20 Hz bis 20 KHz
    • Lautsprecher-Bandbreite (Konferenz-Modus) : 100 Hz bis 8 kHz
    • Passive Geräuschunterdrückung : Ja (Schalldichte earGels), earWings (3 Größen S/M/L mit Zubh.-Paket)
    • HearThrough-Funktion : Funktion über Jabra Direct/Jabra Sound+ App aktivierbar
    • Zertifizierungen : Microsoft Skype for Business, Cisco, Avaya, Unify u. a.
    • Individuelle Equalizeranpassung für Anrufe : Drei voreingestellte Equalizer (Funktion über Jabra Direct/Jabra Sound+ App aktivierbar)
    • Individuelle Equalizeranpassung für Musik : 5-Band-Equalizer (Funktion über Jabra Direct/Jabra Sound+ App aktivierbar)
  • Passform und Komfort
    • Headset-Formfaktor: Nackenbügel
    • EarWings: EarWings (3 Größen S/M/L mit Zubh.-Paket)
    • EarGels™: Ovale Silikon-EarGels (3 Größen S/M/L mit Zubh.-Paket)
    • EarGels™-Material: Silikon-Kautschuk
    • Nackenbügel-Material: TPE
    • Wasser- und staubabweisend : Ja, Schutzart IP54
    • Magnetische Ohrhörer : Für einfaches und angenehmes Tragen um den Hals, d. h. werden die Ohrhörer zusammengeführt, wird die Musik unterbrochen bzw. Ihr Anruf beendet.
  • Benutzerfreundlichkeit
    • Intuitive Audiosteuerung : Anruf annehmen/beenden/abweisen - Lautstärkeregelung - Titelwahl1 - Musikwiedergabe/Pause1
    • Vibrationsalarm: Ja, im Nackenbügel
    • Sprachtaste: Ja
    • Sprachassistent: Aktivierung der Sprachassistenten Amazon Alexa, Siri® und Google Assistant™ 1 per Antippen der Sprachtaste2
  • Akku
    • Gesprächsdauer: Bis zu 8 Stunden
    • Musikwiedergabe : Bis zu 13 Stunden
    • Ladekapazität und -dauer: Ca. 2 Stunden
  • Konnektivität
    • Bluetooth®-Standard: Bluetooth® 4.2 – Bluetooth® Low Energy (BTLE)
    • Funkreichweite: Bis zu 30 m mit Computer bei Verwendung des Jabra Link 370. Bis zu 10 m mit mobilen Geräten.
    • Computer, Jabra Link 370 Bluetooth-Adapter : USB-BT-Audiogerät. Bluetooth® 4.2 – Bluetooth® Low Energy (BTLE)
    • Bluetooth-Pairing-Liste: Bis zu 8 Geräte
    • Gleichzeitige Bluetooth-Verbindungen : 2 Geräte
  • Allgemein
    • Verpackungsmaße (L x B x H): Headset: 192 mm x 153 mm x 63 mm / Zubehör: 135 mm x 45 mm x 12 mm
    • Verpackungsinhalt: Jabra Evolve 65e - Jabra Link 370 - Reiseetui - earGels™ und earWings. (Größe S/M/L) - USB-Kabel - Kurzanleitung - Garantieerklärung - Warn-/Sicherheitshinweise
    • Größe des Nackenbügels: Breite des Nackenbügels 145 mm / Headset-Länge 400 mm
    • Gewicht (Headset): 36 g
    • Verbindung: Bluetooth® u. USB 2.0 (USB-Kabel ~1,5 m)
    • Garantie: 2 Jahre ab Kaufdatum der Produkte
    • Jabra Direct: Ja
    • Jabra Sound+ App: Ja
    • Betriebstemperatur: -10 °C bis 55 °C
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jabra
14101-76
ab € 9,43*
Zubehör
Jabra
14208-07
ab € 41,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.