Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve 65 TE Headset UC Mono, Link 390 Bluetooth Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra Evolve 65 TE Headset UC Mono, Link 390 Bluetooth Adapter Bild 1
Jabra Evolve 65 TE Headset UC Mono, Link 390 Bluetooth Adapter Bild 1
Jabra Evolve 65 TE Headset UC Mono, Link 390 Bluetooth Adapter Bild 2
Jabra Evolve 65 TE Headset UC Mono, Link 390 Bluetooth Adapter Bild 3
Artikel-Nr.:
     C1117-6693-839-409
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     6693-839-409
EAN/GTIN:
     5706991031508
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

Das Jabra Evolve 65 TE ist ein vielseitiges und professionelles Bluetooth-Headset, das speziell für eine klare Kommunikation und hohen Tragekomfort entwickelt wurde. Hier sind die wichtigsten Merkmale:

  • Konnektivität:

    • Bluetooth: Kann mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden werden, wie z.B. PC und Smartphone.
    • USB-Adapter: Inklusive Jabra Link 390 USB-Adapter für eine einfache Verbindung zum PC.
  • Audioqualität:

    • Mikrofon: Geräuschunterdrückendes Mikrofon für klare Gespräche.
    • Lautsprecher: Hochwertige Lautsprecher mit passiver Geräuschunterdrückung.
  • Tragekomfort:

    • Leichtgewicht: Wiegt nur 79 Gramm, ideal für den ganztägigen Gebrauch.
    • Verstellbar: Einstellbare Ohrmuscheln mit weichen Schaumstoffpolstern.
  • Akkulaufzeit:

    • Batterie: Bis zu 14 Stunden Sprechzeit, Ladezeit ca. 2 Stunden.
  • Bedienung:

    • Integrierte Steuerung: Anrufannahme/-beendigung, Lautstärkeregelung und Stummschaltung direkt am Headset.
    • Busylight: Rotes LED-Licht signalisiert, wenn Sie im Gespräch sind.
  • Zusätzliche Funktionen:

    • Kompatibilität: Optimiert für Unified Communications (UC) und Microsoft Teams.
    • Tragetasche: Inklusive Tragetasche für den einfachen Transport.

Das Jabra Evolve 65 TE ist eine hervorragende Wahl für Nutzer, die ein zuverlässiges und komfortables Headset für Büro- und Homeoffice-Anwendungen benötigen​​ .

Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset bluetooth jabra, bluetooth headset, headset bluetooth, Kopfhörer, Telefon Headset, GN Netcom, Jabra, Headset schnurlos, Headset kabellos, Bluetooth
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.