Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Headsets Evolve 75 Duo inkl. Link 370 USB Anschluss via Dongle, mit Mute-Taste, Zertifiziert für Microsoft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra Headsets Evolve 75 Duo inkl. Link 370 USB Anschluss via Dongle, mit Mute-Taste, Zertifiziert für Microsoft Bild 1
Jabra Headsets Evolve 75 Duo inkl. Link 370 USB Anschluss via Dongle, mit Mute-Taste, Zertifiziert für Microsoft Bild 1
Jabra Headsets Evolve 75 Duo inkl. Link 370 USB Anschluss via Dongle, mit Mute-Taste, Zertifiziert für Microsoft Bild 2
Jabra Headsets Evolve 75 Duo inkl. Link 370 USB Anschluss via Dongle, mit Mute-Taste, Zertifiziert für Microsoft Bild 3
Jabra Headsets Evolve 75 Duo inkl. Link 370 USB Anschluss via Dongle, mit Mute-Taste, Zertifiziert für Microsoft Bild 4
Artikel-Nr.:
     C1117-7599-832-109
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     7599-832-109
EAN/GTIN:
     5706991020083
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset

Jabra Headsets Evolve 75 Duo inkl. Link 370 USB Anschluss via Dongle, mit Mute-Taste, Zertifiziert für Microsoft

Konzentriertes Arbeiten mit dem Noise Cancelling Headset

Merkmale

  • HD-Voice für Ihre Anrufe und erstklassige Lautsprecher für Musik
  • Herausragende aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und integriertes Busylight
  • Dual-Konnektivität mit zwei Bluetooth®-fähigen Geräten

Ausgezeichneter Sound für Gespräche und Musik

Erstklassige Lautsprecher und HD-Voice für authentische Gespräche und volle Musikwiedergabe

Den Lärm im Griff - Für mehr Produktivität bei der Arbeit

Sie können die aktive Geräuschunterdrückung einschalten und damit praktisch alle niederfrequenten Geräusche (z. B. das Summen der Klimaanlage) beseitigen. Die aktive Geräuschunterdrückung verwendet hochentwickelte Mikrofone, um störende Geräusche zu überwachen und zu reduzieren.

Reduzieren Sie Lärm und Ablenkungen

Hervorragende aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und integriertes Busylight, das „Bitte nicht stören“ signalisiert, um die Produktivität zu fördern.

Höhere Mobilität

Verbindet sich dank Dual-Bluetooth®-Konnektivität gleichzeitig mit zwei Endgeräten für Gespräche und Musik. Schnurlose Reichweite von bis zu 30 Metern vom verbundenen Endgerät.

Technische Daten

Audio
  • Headset-Bandbreite
    Breitband-Audio
  • Lautsprecher-Bandbreite (Musikmodus)
    HiFi
  • Lautsprecherbandbreite (Sprachmodus)
    150 Hz bis 6,8 kHz
  • Lautsprechergröße
    40 mm
  • Mikrofon-Bandbreite
    Breitband-Audio
  • Mikrofonart
    Halblanger Mikrofonarm mit geräuschunterdrückendem unidirektionalem ECM-Mikrofon
  • Mikrofonfrequenzbereich
    150 Hz bis 6,8 kHz
  • Audiosteuerung
    Lautsprecherregler (+) und (-) am Headset
  • Passive Geräuschunterdrückung
    Ja
  • Aktive Geräuschunterdrückung (ANC)
    Ja – Hybrid-Technologie mit 4 Mikrofonen gewährleistet 17 dB (wahrgenommene Geräuschunterdrückung in einer Büroumgebung)
  • Mithör-Funktion
    Verpassen Sie keine wichtigen Ankündigungen oder Fragen Ihrer Kollegen. Drücken Sie einfach auf die linke Hörmuschel und Sie hören Ihre Umgebung, ohne das Headset abnehmen zu müssen
  • Integriertes Busylight
    Jeweils eine rote LED an beiden Kopfhörern leuchtet automatisch während eines Anrufs oder kann durch den Nutzer als „Bitte nicht stören“-Statusanzeige manuell aktiviert werden
  • Zertifizierungen
    Skype for Business, Avaya, Cisco und weitere
Trageform und -komfort
  • Trageform
    Auf dem Ohr
Einfache Bedienung
  • Audiosteuerung
    Lautsprecherregler (+) und (-) am Headset
Akku
  • Akkus sind enthalten
    Ja
  • Ladedauer
    max. 120 Minuten
  • Lade- und Dockingstation
    Optional
Konnektivität
  • Verbindung
    Bluetooth® oder USB. Dual-Konnektivität mit zwei Bluetooth®-Geräten gleichzeitig möglich
  • Bluetooth
    Ja. Klasse 1 (bis zu 30 m) und Bluetooth 4.2
  • Reichweite
    Bis zu 30 m
  • Gesprächszeit
    Bis zu 15 Stunden
  • Akkulaufzeit (mit aktivierter Geräuschunterdrückung)
    Bis zu 30 Stunden
  • Standby-Dauer
    Bis zu 15 Tage
  • Unterstützte Bluetooth-Profile
    A2DP (V1.2), Hands Free Profile (V1.6), Headset Profile (V1.2), AGHFP (V1.6)
  • Bluetooth-Funktechnologie
    Bluetooth 4.0
  • Sicherheit
    Pairing, Authentifizierung und Verschlüsselung (Bluetooth-Standard)
  • Gekoppelte Geräte
    Bis zu 8 sichere Geräte, 2 aktive Bluetooth-Stand-by-Verbindungen
Allgemein
  • Verpackungsmaße (L x B x H)
    21 x 18,1 x 5,3 cm
  • Gewicht
    177 g
  • Lieferumfang
    Kurzanleitung, Evolve 75 Headset, Jabra Link 370 USB-Adapter, Reiseetui, USB-Kabel (Verwendung während des Ladevorgangs möglich)
  • Garantie
    2 Jahre Garantie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,54*
€ 286,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,94*
€ 283,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,10*
€ 270,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,95*
€ 259,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,29*
€ 232,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
6593-823-399
ab € 135,56*
Ähnlich
Jabra
6599-823-399
ab € 140,32*
Ähnlich
Jabra
6593-823-309
ab € 114,66*
Ähnlich
Jabra
6599-823-499
ab € 127,68*
Ähnlich
Jabra
6599-829-409
ab € 119,25*
Ähnlich
Jabra
6593-823-499
ab € 153,81*
Ähnlich
Jabra
6593-829-409
ab € 102,67*
Ähnlich
Jabra
7599-832-199
ab € 198,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.