| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1117-925-15-508-201 Herst.-Nr.: 925-15-508-201 EAN/GTIN: 5706991016659 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Jabra schnurlos Headset Pro 925 Dual Connectivity Schnurlose Headset-Serie – optimiert für die Verwendung mit allen führenden Tischtelefonen oder Softphones. Merkmale - Große Reichweite – Gespräche sind auch noch in bis zu 100 Meter Entfernung vom Schreibtisch möglich
- Sound der Spitzenklasse – HD Voice und Geräuschunterdrückung
- Einfache Handhabung – Plug-and-play mit bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit
Auswahl an kabellosen Headsets Führen Sie Ihre Gespräche an der Kaffeemaschine, mit Kollegen oder auch in einem anderen Raum weiter. Die Varianten des Jabra PRO 900 DECT verleihen Ihnen die Freiheit, sich während Ihres Gesprächs bis zu 120 Meter von Ihrem Schreibtisch zu entfernen. Sound der Spitzenklasse Lebendige, authentische Sprachqualität erfordert große Lautsprecher, die Umgebungsgeräusche mindern sowie ein Mikrofon mit Geräuschunterdrückung, das über einen Air-Shock-Filter verfügt. Mit dem Jabra PRO 900 bekommen Sie beides – und können aus einer Reihe von Mono- und Duo-Varianten auswählen. Einfache Handhabung und ganztägige Akkulaufzeit Das Jabra PRO 900 ist einfach einzurichten und innerhalb kürzester Zeit startbereit. Jedes Headset ist bereits werksseitig mit seiner Ladestation verbunden, so dass Sie direkt lostelefonieren können. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden müssen Sie sich nicht um die Akkuleistung sorgen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handy Headset, Headset für Mobiltelefon, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, jabra headset mono bluetooth, bluetooth headset, jabra bluetooth headset, Kopfhörer, Telefon Headset, GN Netcom, Jabra, Headset schnurlos, Headset kabellos |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |