Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUJITSU Notebook LIFEBOOK A3510, Intel® Core™ i5-1035G1 Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FUJITSU Notebook LIFEBOOK A3510, Intel® Core™ i5-1035G1 Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz) Bild 1
FUJITSU Notebook LIFEBOOK A3510, Intel® Core™ i5-1035G1 Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz) Bild 1
FUJITSU Notebook LIFEBOOK A3510, Intel® Core™ i5-1035G1 Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz) Bild 2
Artikel-Nr.:
     C1124-FPC04915BP
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FPC04915BP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fujitsu Laptops
Fujitsu Notebooks
Laptop
Laptops

FUJITSU Notebook LIFEBOOK A3510, Intel® Core™ i5-1035G1 Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz)

Ihr verlässlicher Partner für jeden Tag

Das FUJITSU Notebook LIFEBOOK A3510 bietet durch sein schlankes und leichtes Design das ideale Gleichgewicht aus unverzichtbaren Unternehmensfunktionen für alltägliche Computing-Aufgaben zu Hause oder im Büro. Sein im Freien gut ablesbares 39,6 cm (15,6 Zoll) HD- und FHD-Anti-Glare- Display sorgt für höchsten Betrachtungskomfort bei täglichen Routineaufgaben. Die strukturierte Displayabdeckung kombiniert ein professionelles Äußeres mit erweiterter Kratzfestigkeit für den täglichen Gebrauch. Der Ziffernblock gewährleistet eine komfortable Dateneingabe. Starke Leistung für alltägliche Aufgaben Dafür geschaffen, Ihren Arbeitstag zu erleichtern „ Bis zu Intel® Core™ i5-Prozessor der 10. Generation und schneller DDR4-Speicher Die richtige Konnektivität für den richtigen Zweck Keine Adapter erforderlich, alle Schnittstellen in voller Größe „ HDMI-, LAN- und Audio-Anschluss, SD-Kartensteckplatz und 4 USB-Anschlüsse (einschließlich 1x USB Typ C) Sicherheit für jeden Tag Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Daten und schützen Sie sich vor Virenangriffen und anderen Bedrohungen „ Integriertes BIOS, TPM 2.0-Funktionalität (Intel® Platform Trust-Technologie), Status-LEDs und Kensington-Sicherheitssteckplatz Verlässliche Konnektivität Genießen Sie reibungsloses Video-Streaming und flüssige Datenübertragungen mit einer besseren Abdeckung unabhängig vom Router „ Intel® WLAN ac zur Unterstützung von Intel® Wireless Display-Technologie, Bluetooth 5.0 Low Energy „ ODD-Laufwerk zum Lesen und Sichern von Dateien auf CDs und DVDs

Technische Spezifikationen

  • Allgemein
    • Produkt: LIFEBOOK A3510
    • Betriebssystem: ohne Betriebssystem
    • Chipsatz: Integriert in CPU
    • Prozessor: Intel® Core™ i5-1035G1 bis zu 3,6 GHz *, Intel® Core™ i3-1005G1 bis zu 3,4 GHz *
    • Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.): 32 GB, 2 Speichersteckplätze Unterstützung für Dual Channel
    • Festplattenlaufwerk: HDD mit 500 GB und 5.400 U/min SATA III
    • Festplattenlaufwerke: SSD 256 GB PCIe NVMe M.2 2280, SSD 512 GB PCIe NVMe M.2 2280, SSD 1 TB PCIe NVMe M.2 2280
    • Schnittstellen: 1 x DC-Eingang, 1 x Audio: Eingang/Ausgang, 1 x digitales Mikrofon x Interne Mikrofone, 3x Typ A (1x mit Anytime USB -Ladefunktion) x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) insgesamt, 1x Typ C x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) insgesamt, 1 x HDMI, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x Kensington-Schloss-Unterstützung, 1 x Speicherkarten-Steckplätze
    • Display: 39,6 cm (15,6 Zoll),LED-Hintergrundbeleuchtung,(Full HD),Anti-Glare-Display,1.920 x 1.080 Pixel,250 cd
    • Markenname der Grafikkarte: Intel® UHD Graphics
    • Kamera: Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED
    • Gewicht: 1,95 kg - Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration, 4,29 lbs
    • Maße (B x T x H): 361 x 244 x 23,9 mm, 14,21 x 9.6 x 0,94 Zoll
    • Laufzeit Akku: around 10h 30m Intel® Core™ i3 and 9h 30m Intel® Core™ i5 (MobileMark 2014)
    • Audiocodec: Realtek ALC255
    • Audiofunktionen: 2 x integrierter Lautsprecher (Stereo), Steuerung der Lautstärke über Funktionstaste (nach unten: Fn+F8; nach oben Fn+F9)
    • Antennen: WLAN x2
    • LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,82*
€ 680,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,96*
€ 669,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,00*
€ 658,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,77*
€ 645,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,14*
€ 598,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.