Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Scanner fi-65F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Scanner fi-65F Bild1
Fujitsu Scanner fi-65F Bild1
Artikel-Nr.:
     C1124-PA03595-B001
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA03595-B001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner

Fujitsu Scanner fi-65F

Der ultrakompakte fi-65F von Fujitsu wurde speziell für einfaches und schnelles Scannen einzelner, kleinformatiger Dokumente entwickelt. Durch seine unkomplizierte und praktische Anwendung definiert der fi-65F das Scannen solcher Dokumente in Umgebungen mit Kundenkontakt neu.

Hauptmerkmale

  • Scannt A6 Dokumente bei 200 dpi in Schwarzweiß- in 1 Sekunde,
  • Farbdokumente in 1,7 Sekunden Kompakt und flexibel für mühelose,
  • sofortige Digitalisierung
  • Größere Flexibilität durch optionale USB-Stromversorgung
  • Hohe Leistung durch PaperStream Capture und PaperStream IP mit automatischer Bildverbesserung

Technische Daten

  • Technologie: Farb-CIS (Kontaktbildsensor) (CMOS CIS). R,G,B LED (variable Lichtquelle)
  • Auflösung: 50 bis 600 dpi (Einstellungen veränderbar in 1dpi Schritten). Optische Auflösung 600 dpi
  • Flachbett maximum: A6 (148 x 105 mm)

Scangeschwindigkeit

  • Farbe 150 dpi ca.: 1,3 Sekunden
  • S-W/Graustufen 200 dpi ca.: 1 Sekunde
  • Standard-Softwarepakete: Fujitsu TWAIN-Treiber, ScandAll 21, ISIS™-Treiber, QuickScan (Trial), Fujitsu Image Processing Software Option (Trial)
  • Bildverbesserungsfunktionen: Bildbetonung, vereinfachtes DTC, Fehlerstreuung, Dithering, Moire-Entfernung, automatische Schräglagenkorrektur, Autocropping, Blindfarben (R, G, B, keine)
  • Schnittstelle: High-Speed USB 2.0 (USB 1.1 kompatibel), USB-B Anschluss

Physikalische Spezifikationen

  • Abmessungen (H x B x T): 40 x 145 x 234 mm
  • Gewicht: 0,9kg
  • Relative Feuchtigkeit: 20% - 80% (nicht kondensierend)
  • Leistungsaufnahme: 8V AC (2W im Energiesparmodus)
  • Stromversorgung: AC 100 - 240 V, +10% / -10%
  • Umgebungstemperatur (im Betrieb): 5°C - 35°C
... > Fujitsu > Scanner > Scanner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,49*
€ 357,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,64*
€ 351,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,17*
€ 344,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,21*
€ 341,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,30*
€ 308,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.