Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Scanner fi-7260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Scanner fi-7260 Bild1
Fujitsu Scanner fi-7260 Bild1
Artikel-Nr.:
     C1124-PA03670-B551
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA03670-B551
EAN/GTIN:
     4939761305931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner

Fujitsu Scanner fi-7260

Schnell und Kompakt

Der fi-7260 wurde eingeführt, um die immer vielfältigeren geschäftlichen Dokumentenerfassungs-Routinen auf dem Schreibtisch einzelner Wissensarbeitern oder kleinerer Arbeitsgruppen zu unterstützen. Dank des einfachen, produktivitätssteigernden Betrieb entsteht praktisch kein Schulungsbedarf – weder bei der Verwendung des Scanners für die regelmäßigen Routinen des Dokumenten-Managements noch beim Einsatz mit der aktuellen Software "ScanSnap Manager für fi-Serie-Scanner" für einzelne Ad-hoc-Aufgaben.
Der fi-7260 überwindet die üblichen Begrenzungen eines Scanners und stellen eine umfassende Scan-Lösung bereit, die auf drei einzigartigen und miteinander verknüpften Säulen basiert:

  • Klassenbeste Fujitsu Scan-Hardware der fi Serie
  • PaperStream IP Bildverarbeitungs-Software
  • PaperStream Capture - Software für automatisierte und optimierte Stapelerfassung
Die weltweit ersten Desktop Scanner, die mit iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection) ausgestattet sind. Veränderungen der Friktionsgeräusche des transportierten Papiers werden erkannt und der Vorschubprozess wird zum Schutz der Dokumente optimiert. Innovative Hard- und Software hilft täglich wiederkehrende Arbeitsabläufe zu verbessern und die Effizienz im Unternehmen zu erhöhen.

Hauptmerkmale:

  • Schnell Simplex/Duplex-Scangeschwindigkeit: 60 Seiten/Min./120 ipm
  • DIN A4-Flachbett für das Scannen empfindlicher, wertvoller Dokumente, Bildmaterial, Zeitschriften oder gebundene Dokumente
  • 80-Blatt-ADF mit intelligenten Papierzufuhrfunktionen
  • iSoP - Intelligenter Schallpapierschutz (Sonic Paper Protection)
  • "Verdrehungsreduzierung" - Stabiler Papierzufuhrmechanismus
  • Einfache Bedienung mit Ein-Tasten-Scannen und LCD-Statusanzeige
  • Einschließlich PaperStream IP und PaperStream Capture
  • Zentralisierte Verwaltung mehrerer Scanner

Führend beim Preis-/Leistungs-Verhältnis – hervorragende Scan-Geschwindigkeit

Der Duplex-Scanner fi-7260 scannt farbige A4-Dokumente mit einer Geschwindigkeit von 60 Seiten pro Minute/120 Bildern pro Minute (alle Geschwindigkeiten für A4-Hochformat bei 200/300 dpi), und besitzt damit ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für noch höheren Durchsatz und noch höhere Produktivität liefert das fi-7280-Modell beeindruckende Geschwindigkeiten von 80 Seiten pro Minute/160 Bilder pro Minute. Gleich ob bei Ihnen schnelles oder noch schnelleres Scannen gefragt ist, diese Modelle garantieren Ihnen solide Leistung und beste Qualität der Ergebnisse. Zu den Hardware-Highlights zählen:

  • Großvolumiges Papiermagazin: Mit sehr großzügigen Magazinen ausgerüstet, ermöglichen diese Scanner das Laden von Dokumentenstapeln mit bis zu 80 Blatt gleichzeitig und die kontinuierliche Zuführung zusätzlicher Stapel während des Scannens.
  • Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle: USB 3.0-Unterstützung sorgt für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung zwischen Scanner und Computer.
  • LCD-Statusanzeige und -Bedienfeld: Eine LCD-Anzeige ist in das Bedienfeld integriert, um nützliche Informationen wie die aktuellen Scaneinstellungen, die Anzahl der gescannten Blätter und den Fehlerstatus anzuzeigen. Benutzer erkennen den Scanner-Status augenblicklich und können ganz einfach vordefinierte Scanprofile wählen und starten.

Zuverlässiger Dokumenteneinzug

  • Scannen Sie Broschüren und andere kleinere Drucksachen: Der fi-7260 verfügt über eine integrierte Flachbetteinheit (Glasfläche) für das Scannen von Zeitschriften und empfindlichen Papiersorten.
  • Papierschutz: Der fi-7260 baut auf die im Markt bewährten Papierschutzmechanismen früherer fi Series-Scanner auf und bezieht diese mit ein. Zusätzlich bietet der fi-7260 eine Marktneuheit für den Schutz von Papierdokumenten. Er überwacht Papierbewegungen akustisch undunterbricht automatisch den Papiereinzug, wenn er ein unregelmäßiges Geräusch registriert. Diese fortschrittliche "PaperProtection II"-Funktion reduziert zuverlässig das Risiko einer Beschädigung der Dokumente beim Scannen.
  • Stabiler Papiereinzug mit physischer Schräglagenkorrektur: Scanner der neuen Generation sind mit einer "Schräglagenkorrektur" ausgestattet, um die gerade Ausrichtung der Papierzuführung zu gewährleisten. Dies ist für gemischte Dokumentenstapel mit kleinformatigen Dokumenten oder dünnen Papierbögen besonders wertvoll, da diese Funktion die physische Schräglage von Dokumenten auf dem gesamten Papiertransportweg reduziert. Selbst die unordentlichsten Dokumentenstapel erfahren eine spezielle Blatt-für-Blatt-Behandlung. Das garantiert, dass jedes Blatt vollständig abgebildet wird: keine verlorenen Daten an den Rändern oder in den Ecken, keine erneuten Scans mehr nötig.

Eigenschaften:

  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista® , Windows® XP, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008
  • Dokumentenzufuhr: ADF und Flachbett
  • Scan-Modus: Simplex / Duplex, Farbe / Graustufen / Schwarzweiß
  • Bildsensor: Farb-CCD x3
  • Lichtquelle: Weißes LED-Array x 2 (vorne x 1, hinten x 1), Flachbett x 1
  • Vorlagenformat
    • ADF: Maximum: A4 Hoch 210 x 297 mm, Legal 216 x 355.6 mm / Minimum: A8 Hoch 52 x 74 mm
    • Scannen von Dokumenten in Überlänge: Max. 210 x 863 mm oder 210 x 5,588 mm
    • Flachbett: 216 x 297 mm
  • Papiergewicht: (keine Begrenzung bei Flachbett) 27 bis 413 g/m2 / unterstützt 127 bis 209 g/m2 für Plastikkarten im A8-Format (ADF): Hochformat / Querformat 1,4 mm Stärke oder weniger
  • ADF-Kapazität: 80 Blatt (A4: 80 g/m2)
  • Ausgabeauflösung: Farbe / Graustufen / Schwarzweiß: 50 bis 600 dpi (in Schritten von 1 dpi einstellbar), 1.200 dpi
  • Ausgabeformat
    • Farbe: 24 Bit, 8 Bit / 4 Bit (8 Bit und 4 Bit mit Treiber),
    • Graustufen: 8 Bit / 4 Bit (4 Bit mit Treiber),
    • Schwarzweiß: 1 Bit
  • Bildverarbeitungsfunktion
    • Hardware-basierend: Blindfarbe (R, G, B), Schräglagenkorrektur und Bildzuschnitt
    • Software-basierend: Mehrfachbild, automatische Farberkennung, Leerseitenentfernung, i-DTC, Advanced-DTC, Simplifi ed-DTC, Fehlerstreuung, Rasterung, Moire-Entfernung, Bildbetonung, Farbbereinigung, Blindfarbe (Keine, spezifi ziert, Farbsättigung), sRGB, Entfernung von Lochstanzungen
  • Im Paket enthaltene Software / Treiber: PaperStream IP- (TWAIN/ ISIS) Treiber, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, Scan to Microsoft SharePoint (nur Web-Download), Scanner Central Admin Tools

Scangeschwindigkeit:

  • Scangeschwindigkeit: (A4-Hochformat) Farbe / Graustufen / Schwarzweiß: 60 Seiten/Min, 120 Bilder/Min (200 und 300 dpi)
  • Flachbett: 1,7 Sekunden (200 dpi)
  • Schnittstelle: USB 3.0 (USB 2.0- kompatibel)

Physikalische Spezifikationen:

  • Abmessungen (B x T x H): 300 x 577 x 234 mm
  • Gewicht: 8,8 kg
  • Versorgungsspannung: AC 100 bis 240 V, ±10%
  • Leistungsaufnahme: 41W≤ / ≤1,8
  • Umweltkonformität: ENERGY STAR® / RoHS / Ecodesign
  • Anschlusstyp: USB: Typ B
... > Fujitsu > Scanner > Scanner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.423,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.551,63*
€ 1.846,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.549,12*
€ 1.843,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.507,97*
€ 1.794,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.472,72*
€ 1.752,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.423,01*
€ 1.693,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.