Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Scanner - fi-7240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Scanner - fi-7240 Bild 1
Fujitsu Scanner - fi-7240 Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1124-PA03670-B601
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA03670-B601
EAN/GTIN:
     4939761308222
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner

Fujitsu Scanner - fi-7240

Das Modell fi-7240 glänzt mit einem schnellen, integrierten Flachbettmodul, welches das Scannen verschiedenster Dokumentenarten ermöglicht, zum Beispiel gebundener, gehefteter oder empfindlicher Dokumente.

Übersicht

  • 40 Seiten/min / 80 Bildern/min in Farbe, Graustufen und Schwarzweiß scannen
  • Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) für 80 Blatt
  • Fortschrittliche Papiertransporttechnologie für ultimative Zuverlässigkeit beim Papiereinzug
  • LED-Lichtquelle
  • Integriertes Flachbett (216 mm x 297 mm)
  • Scanner Central Admin Suite
  • Scannen von geprägten Karten (1,4 mm Dicke)
  • Mit PaperStream IP (TWAIN/ISIS) und PaperStream Capture

Merkmale

Der exzellente Dokumenteneinzug sorgt für zuverlässiges Stapelscannen, unabhängig vom Dokumentenzustand

Die neuen Scanner erlauben dem Anwender, die verschiedensten Papierstärken (27 bis 413 g/㎡) und selbst Kunststoffkarten mit demselben Einzugsmechanismus zu scannen, der auch in unseren High-End-Modellen zum Einsatz kommt. Zudem prüft die Papierschutzfunktion (Paper Protection) beim Scannen konstant über die gesamte Dokumentenlänge und stoppt den Papiereinzug automatisch, wenn ein Fehler auftritt, um eine Beschädigung des Dokuments zu verhindern. All dies führt zu jenem zuverlässigen Scanerlebnis, das man von Fujitsu erwartet.

Der fi-7240 erkennt das Dokumentenformat automatisch, wenn er einen gemischten Stapel scannt. Zudem ist er mit einer Schräglagenreduzierung ausgestattet, um die Ausrichtung gescannter Dokumente zu erkennen, Schräglagen zu korrigieren und so eine präzise und vollständige Erfassung jedes Dokuments zu gewährleisten. Anwender können sicher sein, dass das Ergebnis optimal ist, auch wenn Dokumente gescannt werden, die nicht korrekt ausgerichtet sind.

Schnelles Scannen direkt an Ihrem Schreibtisch

Der fi-7240 scannt mit einer Geschwindigkeit von 40 Seiten/min (A4, Farbe, 200/300 dpi). Drücken Sie einfach auf die Scan-Taste und er beginnt innerhalb einer Sekunde mit dem Scanvorgang. Wenn Sie mit dem fi-7240 scannen, gibt es für Sie, oder Ihre Kunden, keinerlei Wartezeiten.

Scannen Sie Broschüren und andere kleine Druckschriften

Der fi-7240 verfügt über ein integriertes Flachbett (Glasoberfläche), sodass dünne Broschüren oder dicke Bücher gescannt werden können, die sich mit einem ADF-Scanner nicht scannen lassen.

Erstellt automatisch die geeignetsten, hochwertigen Bilddaten für den OCR-Prozess

Der PaperSteam IP-Scannertreiber, der TWAIN/ISIS unterstützt, erspart Ihnen die mühevolle Feinabstimmung der Einstellungen für den OCR-Prozess. Die Scans werden automatisch in extrem bereinigte Bilder verwandelt, was die Zeichenerkennung per OCR selbst beim Scannen zerknitterter oder verschmutzter Dokumente oder von Dokumenten mit Hintergrundmustern beschleunigt.

Befestigen Sie den schwarzen Dokumentenhintergrund am Flachbett, um Scans mit schwarzem Hintergrund durchzuführen. Dies ermöglicht dem Scanner, auf mit dem Flachbett gescannte Dokumente Bildverarbeitungsfunktionen wie die Seitengrößenerkennung und Schräglagenkorrektur anzuwenden, sodass die generierten Bilddaten genau dem Original entsprechen.

Mit Dokumentenhüllen können Sie Dokumente, Fotos oder Ausschnitte scannen, die größer sind als das A4-Format. Dokumente, die größer sind als das A4-Format (wie A3 oder B4), oder Fotos und Ausschnitte, die leicht beschädigt werden können, lassen sich mit Dokumentenhüllen digitalisieren.
... > Fujitsu > Scanner > Scanner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.032,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,06*
€ 1.353,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.130,77*
€ 1.345,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.105,82*
€ 1.315,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,89*
€ 1.283,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,04*
€ 1.228,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
PA03670-B101
ab € 1.326,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.