Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Scanner ScanSnap iX100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Scanner ScanSnap iX100 Bild1
Fujitsu Scanner ScanSnap iX100 Bild1
Fujitsu Scanner ScanSnap iX100 Bild2
Fujitsu Scanner ScanSnap iX100 Bild 3
Fujitsu Scanner ScanSnap iX100 Bild 3
Artikel-Nr.:
     C1124-PA03688-B001
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA03688-B001
EAN/GTIN:
     4939761307195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner

Fujitsu ScanSnap iX100

Dank seiner verblüffenden Schnelligkeit und uneingeschränkten Mobilität beschleunigt und vereinfacht der tragbare ScanSnap iX100 die Dokumenterfassung im Büro, zu Hause und unterwegs. Das kompakte und leichte Design beinhaltet einen A4-Vorlageneinzug, einen GI-Prozessor für die Bildverbesserung sowie WLAN- und USB-Schnittstellen zum Austausch und zur Synchronisierung Ihrer Dokumente zu jeder Zeit und an jedem Ort.

In seinem robusten aber dezenten Gehäuse beherbergt der iX100 bei einem Gewicht von nur 400 Gramm eine Vielfalt von Funktionen zur Steigerung der Produktivität. Betrieben wird er mit einem Lithium-Ionen-Akku, der mit einer einzigen Ladung bis zu 260 Scans liefert.

Der iX100 ist die optimale Lösung für alle, die spontan oder regelmäßig Dokumente in verschiedensten Umgebungen erfassen müssen und sie dann entweder lokal speichern oder an Kollegen, einen Workflow, einen Cloud-Dienst oder eine Anwendung weiterleiten. Ob Visitenkarten, Quittungen, Kontoauszüge, Verträge, Lieferscheine, handschriftliche Notizen, Zeitungsausschnitte, Postkarten oder sogar A3-Dokumente: Der iX100 bewältigt mühelos die unterschiedlichsten Vorlagen. Digitalisieren Sie Dokumente ohne Verzögerung per Knopfdruck und steigern Sie so die Effizienz Ihrer täglichen Arbeitsabläufe.

Hauptmerkmale

  • Hohe Scangeschwindigkeit, nur 5 Sekunden/Seite bei 300 dpi (20 Sekunden/Seite bei 600 dpi)
  • Kabelloses Scannen auf mobile und Desktop-Geräte, in Büroanwendungen und Cloud-Dienste
  • GI-Prozessor für unvergleichlich einfache Bedienung und herausragende Ergebnisse. Die speziell reservierte Verarbeitungsleistung reduziert die Last
  • Kabelloser Betrieb mit Lithium-Ionen-Akku
    • Aufladevorgang über Micro USB-Buchse mit Ihrem standardmäßigem Netzteil (kompatibles Ladegerät optional erhältlich)
    • Bis zu 260 Scans bei voller Ladung
  • Vielseitig dank gerader oder U-förmiger Papierführung und fortlaufender Dokumentzufuhr
  • Gleichzeitiges Scannen zweier oder mehr kleiner Dokumente
  • Automatisches Zusammenfügen von auf zwei Seiten verteilten grafischen Elementen
  • Produktives Softwarepaket für Win/MacOS inklusive Quick-Menü, ScanSnap Organizer, CardMinder, ABBYY FineReader

Technische Daten

  • Kompatibilität: Unterstützt Windows und Mac OS
  • Scannertyp: CDF (Continuous Document Feeding, forlaufende Dokumentenzufuhr), Simplex-Papierzufuhr zweifache Papierführung (gerade und U-förmig)
  • Scan-Methode: Simplex-Scanner, Farbe / Graustufen / Schwarzweiß / Automatische Erkennung (Farbe / Graustufen / Schwarzweiß)
  • Bildsensor: CIS (Kontaktbildsensor) x 1
  • Lichtquelle: 3-Farb-LED (Rot / Grün / Blau)
  • Optische Auflösung: 600 dp

Vorlagenformat

  • Normal ohne Dokumententasche: A4, A5, A6, B5, B6, Visitenkarten, Postkarte, Letter, Legal und Sonderformate
  • Minimum : 25,4 x 25,4 mm / Maximum : 216 x 360 mm / Automatische Formaterkennung
  • Auto Stitching: Automatisches Zusammensetzen beider Seiten eines zusammengefaltet gescannten A3, B4 oder Double Letter Dokuments. Für diese Funktion bedarf es zusammenhängender Muster oder Textverläufe.
  • Normal mit Dokumententasche: Mithilfe eines Trägerblatts Scannen von A3, B4, Double Letter und Fotos sowie der oben aufgezählten Formate möglich
  • Scannen von Dokumenten in Überlange: 863 mm

Scangeschwindigkeit (A4 Hochformat)

  • Automodus: Simplex: 5,2 Sekunden pro Seite
  • Normal-Modus: Simplex: 5,2 Sekunden pro Seite (150 dpi)
  • Besserer Modus: Simplex: 5,2 Sekunden pro Seite (200 dpi)
  • Best-Modus: Simplex: 5,2 Sekunden pro Seite (300 dpi)
  • Excellent-Modus: Simplex: 20,4 Sekunden pro Seite (600 dpi)

Physikalische Spezifikationen

  • Papiergewicht (Stärke): 52 bis 209 g/m2 (gerade Papierführung) / 52 bis 80 g/m2 (U-förmige Papierführung) Verarbeitung von Karten(Hochformat/Querformat), nicht geprägt: 0,76 mm oder weniger / geprägt: 0,76 + 0,48 mm (entspricht ISO7810)
  • Papiereingabe: Vorderseite nach oben gerichtet
  • Schnittstelle: USB 2.0 (USB 1.1 Unterstützte)
  • Stromversorgung: AC 5 V / 0,5 A (x 1 Port)
  • Leistungsaufnahme: Betrieb: 4,7 W oder weniger (Schlafmodus: 2,2W oder weniger) Im Standby-Modus: 0,5W oder weniger
  • Betriebsumgebung: Temperatur: 5 bis 35 ºC / Relative Feuchtigkeit: 20 bis 80% (nicht kondensierend)
  • Abmessungen (B x T x H)/ Gewicht: 273 x 47,5 x 36 mm / 400g
  • Umweltkonformität: ENERGY STAR® / RoHS
  • Treiber: ScanSnap-spezifischer Treiber (keine Unterstützung von TWAIN / ISIS™)
... > Fujitsu > Scanner > Scanner
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,08*
€ 250,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,72*
€ 246,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,20*
€ 235,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,48*
€ 229,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.