Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Scanner - fi7460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Scanner - fi7460 Bild 1
Fujitsu Scanner - fi7460 Bild 1
Fujitsu Scanner - fi7460 Bild 2
Fujitsu Scanner - fi7460 Bild 3
Artikel-Nr.:
     C1124-PA03710-B051
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA03710-B051
EAN/GTIN:
     4939761308482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
dokumentenscanner fujitsu

Fujitsu Scanner - fi7460

Der fi-7460 verfügt über eine einzigartige Papierschutzfunktion auf der Grundlage von akustischen Sensoren; iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection) verringert das Risiko der Beschädigung von Dokumenten, indem Sensoren die Geräusche von sich bewegendem Papier erkennen und die Zuführung von Blättern stoppen, wenn ein unregelmäßiges Geräusch auftritt.

Der Scanner nutzt zusätzlich einen Ultraschallsensor, der sofort einen Mehrfacheinzug, d.h. wenn zwei oder mehr Blätter gleichzeitig zugeführt werden, erkennt und je nach Einstellung als Fehler meldet. Des Weiteren ist er mit einer intelligenten Mehrfachzuführungsfunktion ausgestattet, die für Dokumente ausgelegt ist, an denen beabsichtigt Papieranhänge definierter Größen oder an definierten Stellen angebracht sind, wie z. B. Haftnotizen oder Fotos. Der Scanner erkennt automatisch, wo sich der Anhang befindet und deaktiviert dann für diesen Bereich die Auslösebedingungen für einen Alarm.

Übersicht

Der überaus kompakte Scanner verarbeitet zuverlässig gemischte Stapel und große Formate
  • Große Zuführungsbandbreite einschließlich normaler A8- bis A3-Formate sowie gefalteter A2-Dokumente und Plastikkarten
  • Verschiedene Funktionen, um einen zuverlässigen und sofortigen Scanvorgang sicherzustellen, 60 Seiten/Min. / 120 Bilder/Min., automatischer Dokumenteneinzug (ADF) für 100 Blatt mit automatischer Stapelvorrichtung, Schräglagenreduzierung und iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection)
  • LED-Lichtquelle
  • USB-3.0-Konnektivität
  • Auslieferung mit zukunftsweisender Scansoftware
  • PaperStream IP (TWAIN/ISIS), PaperStream Capture und Scanner Central Admin
Merkmale

Der kompakte Scanner verarbeitet vielfältigste Dokumente

Als kleinster A3-fähiger Scanner seiner Klasse ist der fi-7460 ideal für den Büroeinsatz. Seine große Zuführungsbandbreite umfasst normale A8- bis A3-Formate sowie gefaltete A2-Dokumente und Plastikkarten Zudem ist beim Scannen von gemischten Stapeln keine mühsame Vorsortierung notwendig.
  • Schneller Scanvorgang mit schneller Anlaufphase
  • Der fi-7460 scannt mit der hohen Geschwindigkeit von 60 Seiten/Min. / 120 Bildern/Min. (A4, Querformat, Farbe, 200/300 dpi). Außerdem startet er innerhalb einer Sekunde oder weniger aus dem Energiesparmodus (Ruhezustand), sodass Benutzer sofort scannen und ohne Pause oder Unterbrechung ihre Arbeit fortsetzen können.

  • Scannt unterschiedliche Dokumente von dünn bis dick
  • Unterstützt die verschiedensten Medien. Der Papiereinzugsmechanismus kann sowohl dickes als auch dünnes Papier (27 - 413 g/m²) verarbeiten, sodass sich Benutzer beim Scannen von Dokumenten keine Gedanken über die Papierstärke machen müssen.
Zuverlässiges, unterbrechungsfreies Scannen großer Volumen

Der fi-7460 scannt effizient eine große Menge von Dokumenten. Der ADF-Dokumenteneinzug (Papierzufuhr) kann bis zu 100 Blatt (A4, Querformat, 80 g/m²) aufnehmen, und während des Scannens können zusätzliche Dokumente hinzugefügt werden. Zudem bietet er diverse Funktionen, um einen zuverlässigen Scanvorgang zu gewährleisten.
  • Automatische Stapelvorrichtung zur Steigerung der Arbeitseffizienz
  • Diese Funktion, die es erstmals in dieser Klasse gibt, steuert die Geschwindigkeit der Papierausgabe, sodass sich Dokumente nicht ungeordnet stapeln. Das steigert die Arbeitseffizienz, da keine Zeit darauf verwendet wird, unordentliche Papierstapel zu ordnen.

  • Äußerst zuverlässiger Papiereinzugsmechanismus
  • Die speziellen Merkmale wie das Rollenmodul, das jedes Dokument trennt, und die Schräglagenreduzierung, die bei der Zuführung gemischter Stapel hilft, sind extrem zuverlässig und ermöglichen eine einfache Digitalisierung. Darüber hinaus bewegt sich jede Seitenführung des Vorlageneinzugs unabhängig, sodass Sie diese leicht an die Dokumentenbreite anpassen können, um gemischte Stapel effizient zu scannen.

  • Funktionen, die Papierzuführungsfehler minimieren
  • Selbst wenn Dokumente geknickt oder zerknittert sind oder wenn Stapel vor dem Scannen nicht entnommen wurden, schützen die Mehrfacheinzugserkennung und iSOP-Technologie (Intelligent Sonic Paper Protection) sowohl physische Dokumente als auch die Scanner-Hardware vor potentiellen Schäden. Dies trägt dazu bei, die Arbeitseffizienz zu verbessern und zu wahren. Benutzer können beim Scannen auch die manuelle Papierzuführung nutzen (sodass der Scanner eine bestimmte Zeit auf das nächste Dokument wartet), wenn sie den Inhalt jedes Dokuments oder heikle Dokumente prüfen müssen, die Mehrfacheinzug oder Papierstau verursachen könnten.

Optimieren Sie Ihren Business-Workflow mit PaperStream IP und PaperStream Capture.

Der PaperStream IP-Scannertreiber, der TWAIN/ISIS unterstützt, erspart Ihnen die mühevolle Feinabstimmung der Einstellungen für OCR-Prozesse. Die Scans werden automatisch in extrem bereinigte Bilder verwandelt, was die Zeichenerkennung per OCR selbst beim Scannen zerknitterter oder verschmutzter Dokumente oder von Dokumenten mit Hintergrundmustern beschleunigt. Dank seiner intuitiven Oberfläche ermöglicht Ihnen PaperStream Capture auf effektive und effiziente Weise, Informationen beim Stapelscannen über verschiedene Erfassungsfunktionen in den Workflow Ihres Unternehmens einzuspeisen.

PaperStream IP (32/64 Bit)

Der PaperStream IP-Treiber macht die Bildbereinigung beim Scannen von Rechnungen, Plastikkarten, Belegen, Formularen oder anderen, täglich anfallenden Dokumenten zum Kinderspiel. PaperStream IP verbessert automatisch die Bildqualität, entfernt unerwünschte Hintergründe und optimiert Ihre gescannten Bilder für die optische Zeichenerkennung. Es ist schnell und einfach zu verwenden. Unsere neueste Innovation, Assisted Scan, ermöglicht es Benutzern, schlechte Bilder durch eine visuelle Auswahl des fehlenden Bildes zu ersetzen, anstatt Treibereinstellungen lernen zu müssen. Wenn die Treibereinstellungen für seltene und schwierige Dokumente angepasst werden müssen, ermöglicht es unsere Vorschaufunktion den Benutzern, ihre Anpassungen in Echtzeit zu sehen - ohne zeitraubende erneute Scans. PaperStream IP funktioniert sowohl mit ISIS- als auch mit TWAIN-Anwendungen.

PaperStream Capture

PaperStream Capture macht die fortschrittliche Erfassung mit Fujitsu Scannern so einfach wie nie zuvor. PaperStream Capture verfügt über eine optimierte Benutzeroberfläche, welche die Einarbeitungszeit verkürzt und die Produktivität erhöht. Wir stellen Benutzern nicht nur die am häufigsten von Kunden verwendeten Profile bereit – Schwarzweiß, Farbe und Automatische Farberkennung – neue Profile lassen sich über einen Assistenten mühelos erstellen oder ändern. Wir haben den Freigabebildschirm so organisiert, dass Stapel ganz leicht unterbrochen oder fortgesetzt werden können. PaperStream Capture enthält zudem die PaperStream IP-Funktion „Assisted Scan“ für die visuelle Bereinigung von Dokumenten. Das Ablesen von Barcodes und Patchcodes vereinfacht die Stapeltrennung, wodurch die Organisation von Dokumenten verbessert wird.

Option: Post Imprinter (Rückseite)

Die optionale Imprinter-Einheit druckt Erkennungsmarker wie Datumsangaben, alphanumerische Codes und Symbole auf die Rückseite des Originaldokuments. Dies macht es einfacher, die Originale gescannter Dokumente aufzufinden, wenn Sie auf diese verweisen müssen.
... > Fujitsu > Scanner > Scanner
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.009,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.119,67*
€ 2.522,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.100,53*
€ 2.499,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.043,13*
€ 2.431,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.023,99*
€ 2.408,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.009,78*
€ 2.391,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
PA03710-B001
ab € 2.645,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.