Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Dokumentenscanner fi-7700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Dokumentenscanner fi-7700 Bild 1
Fujitsu Dokumentenscanner fi-7700 Bild 1
Fujitsu Dokumentenscanner fi-7700 Bild 2
Artikel-Nr.:
     C1124-PA03740-B001
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA03740-B001
EAN/GTIN:
     4939761308987
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner

Fujitsu Dokumentenscanner fi-7700

80ppm / 160ipm A3 ADF- und Flachbett-Duplex-Dokumentenscanner. Enthält PaperStream IP, PaperStream Capture, ScanSnap Manager für die fi-Serie, Scanner Central Administrator, 2D-Barcode-Modul für PaperStream und 12 Monate Vor-Ort-Garantie am nächsten Arbeitstag.

Allgemein

  • Typ:Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
  • Schnittstellentyp:USB 3.1 Gen 1
  • Max. unterstützte Dokumentgröße:304.8 x 457.2 mm :

Scanner

  • Eingabetyp:Farbe
  • Graustufentiefe (extern):8 Bit (256 Graufstufen)
  • Farbtiefe (extern):24 Bit (16,7 Millionen Farben)
  • Optische Auflösung:600 dpi x 600 dpi
  • Interpolierte Auflösung:1200 dpi x 1200 dpi
  • Automatisches Duplexing:Ja
  • Scan-Elementtyp:Dreifach-CCD
  • Typ der Lampe/Lichtquelle:LED-Array weiß
  • Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten:100 Seiten/Min.
  • Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten:100 Seiten/Min.
  • Kapazität:30000 Scanvorgänge/Tag
  • Scanner-Geschwindigkeitsangaben:
    • 100 Seiten/Min. - Querformat - A4 - 200 dpi
    • 100 Seiten/Min. - Querformat - A4 - 300 dpi
    • 200 Bilder/Min. - Duplex - Querformat - A4 - 200 dpi
    • 200 Bilder/Min. - Duplex - Querformat - A4 - 300 dpi
    • 0.6 Sek./Scan - landscape flatbed - A4 - 200 dpi
    • 0.6 Sek./Scan - landscape flatbed - A4 - 300 dpi
    • 80 Seiten/Min. - Porträt - A4 - 200 dpi
    • 80 Seiten/Min. - Porträt - A4 - 300 dpi
    • 160 Bilder/Min. - Duplex - Porträt - A4 - 200 dpi
    • 160 Bilder/Min. - Duplex - Porträt - A4 - 300 dpi
    • 0.9 Sek./Scan - portrait flatbed - A4 - 200 dpi
    • 0.9 Sek./Scan - portrait flatbed - A4 - 300 dpi
  • Scanner-Merkmale:Paper Protection Function, Image Emphasis, Long Paper Mode, Dynamic Threshold, Error Diffusion, Barcode Detection, Ultraschall-Mehrfachzufuhr-Sensor, automatische Farberkennung, Dither, Advanced DTC, Multi-Image Output, integrierter LCD-Bildschirm, RGB Color Dropout, Punch Hole Removal, Deskew, Blank Page Detection
  • Produktzertifizierungen:TWAIN, ISIS

Medien

  • Max. Dokumentgröße:304.8 mm x 5588 mm
  • Unterstützter Dokumenttyp:Normalpapier, diverse Gegenstände (z.B. Bücher), Plastikkarte, Briefumschlag, geprägte Karte
  • Details zur unterstützten Dokumentengröße:
    • ADF - bis zu 304.8 x 431.8 mm
    • Flachbett - bis zu 304.8 x 457.2 mm
    • Langes Dokument - bis zu 304.8 x 5588 mm
  • Dokumentenzuführungstyp:Automatisch
  • Dokumenten-Speicherkapazität:300 Blätter

Erweiterung / Konnektivität:

  • Schnittstellen:USB 3.1 Gen 1 - Type B

Verschiedenes:

  • Zubehör im Lieferumfang:ADF Papierrinne, stacker
  • Enthaltene Kabel:1 x USB-Kabel
  • Produktzertifizierungen:RoHS

Umweltschutzstandards:

  • ENERGY STAR-qualifiziert:Ja

Stromversorgung:

  • Stromversorgungsgerät:Externer Stromadapter
  • Erforderliche Netzspannung:Wechselstrom 120/230 V
  • Stromverbrauch im Betrieb (Standby):64 Watt
  • Energierverbrauch Standby:0.35 Watt
  • Energierverbrauch Sleep:1.7 Watt

Software / Systemanforderungen:

  • Software inbegriffen:ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin, Software Operation Panel, PaperStream IP, PaperStream Capture, 2D Barcode for PaperStream, Error Recovery Guide
  • Erforderliches Betriebssystem:Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)
  • Details der Systemanforderungen:Core i5 - 2.5 GHz - RAM 4 GB

Abmessungen und Gewicht:

  • Breite:70.6 cm
  • Tiefe:50 cm
  • Höhe:34.5 cm
  • Gewicht35 kg

Umgebungsbedingungen

  • Min Betriebstemperatur:5 °C
  • Max. Betriebstemperatur:35 °C
  • Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:20 - 80% (nicht kondensierend)
... > Fujitsu > Scanner > Scanner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.944,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.183,22*
€ 7.358,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.149,33*
€ 7.317,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.009,91*
€ 7.151,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.944,42*
€ 7.073,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
U3-GOLD-LVP
ab € 2.734,60*
Zubehör
Fujitsu
U3-SILV-LVP
ab € 1.776,28*
Zubehör
Fujitsu
PA03950-0354
ab € 332,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.