Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Dokumentenscanner SP-1425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Dokumentenscanner SP-1425 Bild 1
Fujitsu Dokumentenscanner SP-1425 Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1124-PA03753-B001
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA03753-B001
EAN/GTIN:
     4939761309168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner

Fujitsu Dokumentenscanner SP-1425

Aufstellung und Verwendung des Scanners
Mangelnder Platz ist kein Problem dank des kompakten Designs des SP-1425. Dieser Scanner ist für die verschiedensten Bedingungen konzipiert, auch für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot.

  • Scannen beider Seiten eines Dokuments in einem Durchlauf
    Der ADF, der über eine Duplex-Scanfunktion verfügt, und das Flachbett wurden in einem kompakten Scanner kombiniert.
  • Kann überall aufgestellt werden
    Der Scanner eignet sich für alle Anforderungen, ganz nach Ihren geschäftlichen Erfordernissen, wie z. B. zum Scannen von Dokumenten für Bürozwecke sowie für Identifikations-/Anmeldezwecke an einer Rezeption.

Scanleistung
Ein Allround-Modell, das sich durch eine exzellente Bedienbarkeit auszeichnet. Der Scanner mit Flachbett und ADF, der einen soliden Papiereinzug besitzt, erfüllt Ihre Anforderungen an eine gesteigerte Unternehmenseffizienz, indem er allen Erfordernissen für das Scannen unterschiedlicher Dokumente gerecht wird.

  • Hohe Scangeschwindigkeit mit einer Rate von 25 Seiten/Min. / 50 Bildern/Min.
    Schnelles Scannen im Duplex-Modus mit dem ADF, 25 Seiten/Min. / 50 Bilder/Min. (A4-Hochformat, Farbe, 200 dpi/300 dpi) sind möglich.
  • Effizienz durch Kombination von Flachbett und ADF
    Der mit einem ADF und Flachbett ausgestattete SP-1425 kann die verschiedensten Vorlagen scannen, von Papierstapeln bis hin zu Plastikkarten und Pässen./* Nur Flachbett
  • Nützliche Scanlösungen verfügbar
    Das Softwarepaket arbeitet reibungslos mit Ihrem Geschäftssystem zusammen, sodass Sie diese Lösungen problemlos einsetzen und Ihr Unternehmen effizienter machen können.

Softwarelösungspaket
Softwareprogramme, die Sie für Ihre Geschäftszwecke einsetzen können, werden zusammen mit diesem Scanner bereitgestellt. Die leicht verständlichen Benutzeroberflächen und die zukunftsweisenden Bildverarbeitungsfunktionen verbessern Ihre Arbeitseffizienz und tragen somit zu einer erheblich gesteigerten Produktivität bei.

  • PaperStream IP for SP Series generiert automatisch Bilder von höchster Klarheit
    PaperStream IP for SP Series zeichnet sich durch ein hohes Bildverarbeitungsniveau aus. Dabei handelt es sich um einen Scanner-Treiber, der TWAIN/ISIS™ unterstützt und die verschiedensten Dokumente auf einfache Weise automatisch in Bilder von hoher Qualität konvertiert. Eine Konfigurierung oder Anpassung der Einstellungen entsprechend dem Dokumententyp oder -zustand ist überfüssig. So lassen sich Bilder von hoher Qualität generieren und Bilder, die sich für eine Nachbearbeitung wie beispielsweise OCR eignen.
  • Auf Routine-Scans spezialisiertes PaperStream Capture Lite
    „PaperStream Capture Lite“, eine Anwendung zum Scannen von Dokumenten, ermöglicht eine nahtlose Einbindung von PaperStream IP. Das steigert die Produktivität und gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit. Darüber hinaus ist diese Anwendung auf Routine-Scans ausgerichtet, wie dem Scannen von Stapeln, und sie verfügt über eine leicht verständliche Benutzeroberfläche für Anwender und Administratoren, was der Unternehmenseffizienz zugute kommt.
  • Durchsuchbare Dokumente dank ABBYY™ FineReader™ Sprint
    Eine OCR-Anwendung, um mit SP-1425 gescannte Bilder in Word/Excel®-Dokumente zu konvertieren. Wenn gescannte Bilder in diese Dokumentformate konvertiert werden, lassen sie sich leichter bearbeiten als PDF-Dateien, was ebenfalls die Unternehmenseffizienz verbessert.

Technische Details::

  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 10 (32/64 Bit), Windows® 8 / 8.1 (32/64 Bit), Windows® 7 (32/64 Bit), Windows Vista® (32/64 Bit), Windows Server® 2012 R2 (64 Bit), Windows Server® 2012 (32/64 Bit), Windows Server® 2008 R2 (64 Bit), Windows Server® 2008 (32/64 Bit)
  • Scannertyp: ADF (automatischer Dokumenteneinzug) und Flachbett
  • Scan-Modi: Einseitig / Duplex, Farbe / Graustufen / Schwarzweiß
  • Bildsensortyp: Single Line CMOS-CIS x 2 (Vorderseite / Flachbett x 1, Rückseite x 1)
  • Lichtquelle: R, G, B LED x 2 (Vorderseite / Flachbett x 1, Rückseite x 1)
  • Mehrfacheinzugserkennung: 1 x Ultraschallsensor zur Mehrfacheinzugserkennung
  • Dokumentengröße:
    • Dokumenten-Einzug:
      • Maximum: 216 x 356 mm (8,5 x 14 Zoll)
      • Minimum: 114 x 140 mm (4,5 x 5,5 Zoll)
      • Scannen langer Seiten: 216 x 3.048 mm (8,5 x 120 Zoll)
    • Flachbett:
      • DMaximum: 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 Zoll)
      • Minimum: 25,4 x 25,4 mm (1 x 1 Zoll)
  • Papiergewicht (Stärke):
    • Papier: 52 bis 127 g/m2 (14 bis 34 lbs.)
    • Plastikkarte: Nicht unterstützt
    • Trägerfolie: Nicht unterstützt
  • Scangeschwindigkeit(A4, Hochformat):
    • Dokumenten-Einzug:
      • Farbe/Graustufen/Schwarzweiß: Simplex: 25 Seiten/Min. (200 dpi / 300 dpi) Duplex: 50 Bilder/Min. (200 dpi / 300 dpi)
    • Flachbett:
      • Farbe/Graustufen/Schwarzweiß: 4 Sekunden (200 dpi / 300 dpi)
  • ADF-Kapazität (A4-Hochformat): 50 Blatt (A4: 80 g/m2 oder 21 lbs.)
  • Erwartetes tägliches Volumen: 1.500 Blatt/Tag
  • Hintergrundfarben:
    • Dokumenteneinzug: Weiß
    • Flachbett: Schwarz
  • Optische Auflösung: 600 dpi
  • Ausgabeauflösung:
    • Farbe (24 Bit)/Graustufen (8 Bit)/Schwarzweiß (1 Bit): 50 bis 600 dpi (Einstellung in Schritten von 1 dpi), 1.200 dpi (Treiber) (8)
  • Ausgabeformat:
    • Farbe: 24 Bit
    • Graustufen: 8 Bit
    • Schwarzweiß: 1 Bit
  • Interne Videoverarbeitung: 65.536 Farben (16 Bit)
  • Schnittstelle: USB 2.0 / USB 1.1
  • Anschlussform: Typ B
  • Bildverarbeitungsfunktion: Bildbetonung, Fehlerstreuung, Dithering, dynamischer Schwellenwert (iDTC), statischer Schwellenwert, Advanced DTC, SDTC, Moiré-Entfernung, Blindfarbe (Rot, Grün, Blau, Weiß, Keine, Sättigung, benutzerdefiniert), automatische Farberkennung, Mehrfachbild, Leerseitenerkennung, sRGB-Ausgabe, Teilbild, Reduzierung vertikaler Streifen, Randfüller, automatische Seitengrößenerkennung
  • Strombedarf: 100 bis 240 V AC, ±10 %
  • Stromverbrauch: Betrieb: max. 16 W, Ruhezustand: max. 2,9 W
  • Auto-Standby (AUS): max. 0,5 W
  • Betriebsumgebung: Temperatur: 5 bis 35 °C, Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (nicht kondensierend)
  • Abmessungen: Breite x Tiefe x Höhe (10) 454 mm x 331 mm x 129 mm (17,9 Zoll x 13 Zoll x 5,1 Zoll)
  • Gewicht: 4,3 kg (9,5 lbs.) oder weniger
  • Mitgelieferte Software / Treiber: PaperStream IP (TWAIN /TWAIN x64/ISIS) for SP Series, PaperStream Capture Lite, Presto!™ PageManager™, ABBYY™ FineReader™ Sprint, Scanner Central Admin Agent, Software Operation Panel, Error Recovery Guide
  • Einhaltung von Umweltschutzauflagen: ENERGY STAR® und RoHS
  • Enthaltenes Zubehör: Auflageneinheit, Netzteil, Netzkabel, USB-Kabel, Einrichtungs-DVD-ROM, Installations-Kurzanleitung
... > Fujitsu > Scanner > Scanner
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,02*
€ 335,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,45*
€ 334,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,75*
€ 330,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,65*
€ 329,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,59*
€ 317,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.